PHILIPS ADVANCE HID 안정기 조명기구와 함께 사용하여 전력 변동으로부터 전구를 보호하고 전구의 효율성을 유지합니다. 전구가 켜져있는 동안 전압 스파이크 및 전류 공급을 조절하는 데 이상적입니다. 실내, 실외 및 방수 인클로저 옵션으로 제공
조명기구와 함께 사용하여 전력 변동으로부터 전구를 보호하고 전구의 효율성을 유지합니다. 전구가 켜져있는 동안 전압 스파이크 및 전류 공급을 조절하는 데 이상적입니다. 실내, 실외 및 방수 인클로저 옵션으로 제공
HPS 안정기
스타일 | 모델 | 길이 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 최소 시작 온도. | 열 보호 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79W8793001 | - | RFQ | ||||||||
B | 71A8970001D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A07F0500D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A0590500D | - | RFQ | ||||||||
D | 78E8793001 | - | RFQ | ||||||||
E | 77L8753001 | - | RFQ | ||||||||
F | 77L8172001DMED | - | RFQ | ||||||||
F | 77L8071001DMOG | - | RFQ | ||||||||
F | 77L7971001DMOG | - | RFQ | ||||||||
F | 73B8241500D | - | RFQ | ||||||||
F | 71A8941600 | - | RFQ | ||||||||
G | 71A7801500D | - | RFQ | ||||||||
H | 71A87A3001 | - | RFQ | ||||||||
C | 71A8793500 | - | RFQ | ||||||||
F | 71A84E6500D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A8192500D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A8146001D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A8107500DB | - | RFQ | ||||||||
C | 71A8107500D | - | RFQ | ||||||||
G | 71A8107001DB | - | RFQ | ||||||||
C | 71A80N1500D | - | RFQ | ||||||||
E | 71A7707001DB | - | RFQ | ||||||||
G | 71A7807500D | - | RFQ | ||||||||
I | 71A79A1001D | - | RFQ | ||||||||
F | 71A8456500D | - | RFQ |
HID 안정기
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | ANSI 코드 | 밸러스트 제품군 | 램프 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 시작 유형 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71A25N1510D | - | RFQ | ||||||||
A | 71A6542500 | - | RFQ | ||||||||
A | IMH100ABLSM | - | RFQ | ||||||||
B | IMH100ABLSIDM | - | RFQ | ||||||||
A | 79W4041001 | - | RFQ | ||||||||
C | 77L5492001D | - | RFQ | ||||||||
A | 77K5492001D | - | RFQ | ||||||||
D | 73B5993900D | - | RFQ | ||||||||
E | 72C6182NP | - | RFQ | ||||||||
E | 72C5481NP | - | RFQ | ||||||||
E | 72C5181NP | - | RFQ | ||||||||
A | 72C4083NP | - | RFQ | ||||||||
A | 71A9665910 | - | RFQ | ||||||||
A | 71A6586270D | - | RFQ | ||||||||
F | 71A6553001 | - | RFQ | ||||||||
G | 71A64F2500DT | - | RFQ | ||||||||
B | IMHG20GBLSM | - | RFQ | ||||||||
G | 71A6490500D | - | RFQ | ||||||||
H | 71A60A1001D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A5842001DT | - | RFQ | ||||||||
G | 71A5791500D | - | RFQ | ||||||||
I | 71A5752001D | - | RFQ | ||||||||
C | 71A5741001D | - | RFQ | ||||||||
G | 71A5590500D | - | RFQ | ||||||||
G | 71A5081500D | - | RFQ |
Hid 안정기 키트 메탈 할라이드 1000W
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
71A65F3-001 | AD9XEB | ₩ 817,355 |
전자식 HID 안정기, 최대 50W 전구 와트, 펄스, 120/277V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IMH50GLFM | CJ2CFP | ₩ 382,025 | 자세히 |
자주 묻는 질문
HID와 LED 중 어느 것이 더 밝습니까?
LED 조명은 9000 - 10000 루멘의 밝기를 제공하는 반면 HID는 8000 루멘을 가질 수 있습니다. 그러나 둘 다 기존 할로겐 조명보다 밝습니다. LED 조명은 전기를 사용하는 반면 HID는 가스(일반적으로 크세논)를 사용합니다.
자동차에서 HID 폭발을 사용할 수 있습니까?
HID 안정기는 형광 조명 시스템에 사용되는 다른 안정기와 유사하게 작동하지만 약간의 차이가 있습니다. 자동차에서 안전하고 효과적으로 사용하려면 HID 전구를 빠르게 점등할 수 있어야 하므로 안정기가 매우 중요합니다.
더 알아보기
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 소매 카트 및 트럭
- 열가소성 용접
- 주석
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- 타이어 체인
- 도구 비트 세트
- 그리스 공급기
- 키 잠금 삽입물
- RUB VALVES S.7600 시리즈, 볼 밸브
- ANVIL 매우 무거운 편심 나사 스웨이지 니플
- ACME ELECTRIC 삼상 건식 배전 변압기, 480V 델타 XNUMX차, 스테인리스 스틸
- WRIGHT TOOL 교체 가능한 팁
- START INTERNATIONAL LAP65 시리즈, 휴대용 어플리케이터
- DIAMABRUSH 콘크리트 매스틱 연마 패드
- NEWSTRIPE 유지 보수 키트
- SYMMONS 샤워 수도꼭지
- GROHE 조합
- SPEEDAIRE 씰 키트