PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Hid 안정기 키트 메탈 할라이드 1000W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 안정기 키트 |
ANSI 코드 | M141 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 4.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120/480/347 |
입력 와트 | 1075 |
절연 클래스 | H / N |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 1000 |
길이 | 6" |
최소 시작 온도. | -30도 F |
램프 수 | 1 |
480V에서 작동 암페어 | 2.35 |
열 보호 | 아니 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 10.3 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.