키 잠금 삽입물
키 잠금 삽입물은 포지티브 기계식 잠금 장치(잠금 키)를 사용하여 회전을 방지합니다. 나사산을 강화하거나 벗겨지거나 손상된 구멍을 수리하기 위해 금속 재료로 만든 구멍에 이상적입니다....자세히 보기
스레드 인서트, 0.430
키 잠금 스레드 삽입
스레드 삽입 0.310
스레드 삽입 잠금
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 설치 | 내부 나사산 크기 | 길이 | 탭 크기 | 나사 유형 | 타입 | 벽 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 년 | ₩67,305 | |||||||||
B | 5 년 | ₩69,195 | |||||||||
C | 5 년 | ₩74,830 | |||||||||
D | 5XA10 | ₩76,125 | |||||||||
E | 5XA11 | ₩98,525 | |||||||||
F | 5 년 | ₩77,840 | |||||||||
G | 5 년 | ₩76,947 | |||||||||
H | 5XA12 | ₩101,587 | |||||||||
I | 5 년 | ₩100,135 | |||||||||
J | 5 년 | ₩100,327 | |||||||||
K | 5 년 | ₩114,380 | |||||||||
L | 5 년 | ₩69,002 | |||||||||
M | 5 년 | ₩67,392 | |||||||||
N | 5 년 | ₩61,390 | |||||||||
O | 5 년 | ₩60,340 | |||||||||
P | 5 년 | ₩59,762 | |||||||||
Q | 5 년 | ₩59,080 | |||||||||
R | 5 년 | ₩64,942 | |||||||||
S | 5 년 | ₩62,055 | |||||||||
T | 5 년 | ₩62,055 | |||||||||
U | 5 년 | ₩65,135 |
스레드 인서트, 0.500
나사 인서트
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 설치 | 내부 나사산 크기 | 길이 | 자재 | 탭 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 년 | ₩27,457 | |||||||||
B | 5 년 | ₩25,462 | |||||||||
C | 5 년 | ₩94,552 | |||||||||
D | 5 년 | ₩93,135 | |||||||||
E | 5 년 | ₩101,885 | |||||||||
F | 5 년 | ₩43,225 | |||||||||
G | 5 년 | ₩43,435 | |||||||||
H | 5XA31 | ₩56,105 | |||||||||
I | 5XA26 | ₩98,892 | |||||||||
J | 5XA32 | ₩58,817 | |||||||||
K | 5XA27 | ₩89,512 | |||||||||
L | 5XA34 | ₩64,172 | |||||||||
M | 5XA33 | ₩64,890 | |||||||||
N | 5XA28 | ₩109,742 | |||||||||
O | 5XA36 | ₩80,465 | |||||||||
P | 5XA29 | ₩119,227 | |||||||||
Q | 5XA35 | ₩81,410 | |||||||||
R | 5XA38 | ₩106,680 | |||||||||
S | 5XA37 | ₩105,647 | |||||||||
T | 5XA30 | ₩130,357 | |||||||||
U | 5XA23 | ₩133,280 | |||||||||
V | 5XA24 | ₩124,214 | |||||||||
W | 5XA25 | ₩141,470 |
스레드 인서트 10-24 0.310 L, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5 년 | AE7CNW | ₩ 48,125 |
키 잠금 삽입물
키 잠금 삽입물은 포지티브 기계식 잠금 장치(잠금 키)를 사용하여 회전을 방지합니다. 나사산을 강화하거나 벗겨지거나 손상되거나 마모된 나사산을 수리하기 위해 금속 재료로 만들어진 구멍에 이상적입니다. 이 장치는 표면이나 재료를 손상시키지 않고 표준 드릴/손/설치 도구를 사용하여 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다. 나사, 볼트, 나사봉과 같은 패스너를 수용하기 위해 기존 나사 구멍보다 더 높은 강도, 다용도성 및 탄력적인 작동을 제공합니다.
자주하는 질문
키 잠금 인서트의 길이를 선택하는 방법은 무엇입니까?
인서트는 원하는 나사 직경의 최소 길이를 가져야 합니다. 사용자는 더 큰 고정력을 위해 더 긴 길이의 인서트를 선택할 수도 있습니다. 정확한 인서트 길이는 용도 및 소재에 따라 다를 수 있습니다. 강철과 같은 소재는 긴 인서트가 필요하지 않지만 알루미늄과 같은 부드러운 소재를 사용하는 경우에는 더 긴 인서트가 필요할 수 있습니다.
키 잠금 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 제안된 드릴 비트 크기를 사용하여 필요한 인서트/나사/볼트 길이에 따라 구멍을 뚫습니다.
- 탭을 사용하여 뚫린 구멍에 끼우고 인서트를 구멍에 감습니다.
- 설치 도구와 망치를 사용하여 키를 재료에 넣어 단단히 고정하십시오.
일단 설치된 키 잠금 삽입물을 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 인서트를 적절한 크기와 깊이로 드릴하십시오.
- 키를 구부리고 부수십시오.
- 나사 추출기 또는 유사한 도구를 사용하여 구멍에서 인서트를 제거합니다.
- 교체용 키 잠금 삽입물을 원래 구멍에 설치하십시오.
키 잠금 인서트와 스레드 잠금 인서트의 차이점은 무엇입니까?
키 잠금 인서트는 왜곡된 내부 스레드 및/또는 잠금 키를 사용하여 모든 스레드 인서트를 가장 강력하게 고정하고 나사 및 인서트를 제자리에 고정합니다. 반면에 나사산 잠금 인서트는 인서트를 제자리에 유지하기 위해 시간이 지나면 최대 강도에 도달하는 접착제를 사용합니다.
헬리컬 나사 인서트에 비해 키 잠금 인서트의 장점은 무엇입니까?
헬리컬 나사 인서트에는 일반적으로 설치 도구의 캐치 포인트 역할을 하는 탱 또는 재료 조각이 있습니다. 설치 중에 탱이 부러지면 응용 프로그램 내부에서 느슨해져 단락 또는 기타 오작동이 발생할 수 있습니다. 키 잠금 인서트에는 그러한 위험이 없으므로 더 안전한 솔루션입니다.
더 알아보기
- 비닐
- 플러그 및 콘센트
- 와이어 로프 및 피팅
- 지게차 및 지게차 부착물
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- 액체 레벨 스위치 및 컨트롤러
- 실험실 난방 담요 테이프 및 코드
- 임팩트 소켓 확장
- 환형 커터 세트
- TENNSCO C-Thru Box 보관함
- WESTWARD 잭 크레인
- WESTWARD 3/8인치 고정 마이크로미터 토크 렌치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 더블 유닛 스케이트 어셈블리 키트
- ANVIL 스케줄 40 심리스 젖꼭지, 블랙
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 삼상, 발 장착형, ODP
- EATON E34 시리즈 고정 너트
- BROWNING P 유형 빠른 분리 부싱
- CASH VALVE A 시리즈, A401 유형 압력 레귤레이터
- BOSCH 직소 블레이드