PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED 드라이버, 16W TLED
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 드라이버 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 주변 온도. 범위 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 길이 | 출력 전류 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDHCNA0350C425DN | 2 5 / 16 " | -40도 ~ 131도 F | 1.5 " | 165 | 347에서 480 VAC로 | 9.5 " | ADC 0.35 개 | 120-425 VDC | ₩ 331,800 | ||
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 59 | 120에서 277 VAC로 | 16 11 / 16 " | 1.0-2.0 ADC | 최대 24VDC | ₩ 221,532 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 65 | 120에서 277 VAC로 | 14.187 " | 0.70-1.50 ADC | 27-54 VDC | ₩ 164,535 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 87 | 120에서 277 VAC로 | 16.625 " | 0.70-2.0 ADC | 27-54 VDC | ₩ 240,957 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
ICN3P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.