플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 10143-8-8 유압 호스 피팅 직선형, 1/2인치 내부 직경, 강철 | AB6DVL 21A814

PARKER 10143-8-8 유압 호스 피팅 스트레이트, 1/2인치 내경, 스틸

재고 있음 있음
항목: AB6DVL 모델 : 10143-8-8교차 참조: 21A814

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,327 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 호스 피팅
대시 크기8
마감재 아연
피팅 재료강철
피팅 타입직진
육각 크기7 / 8 "
호스1 / 2 "
호스 내부 직경.1 / 2 "
길이2.84 "
자재강철
포트1 / 2 "
셰이프직진
스타일남성 NPTF 파이프-강체
나사 각도 (Deg.)60
스레드 NPT1 / 2-14
스레드 크기1 / 2x14 "
타입크림프, 수 NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)3.12
선박 길이 (cm)7.21
선박 폭 (cm)3.12
HS 코드8412909085
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 제국 육각형으로 힘에 쉽게 밀기
  • 일체형 설계로 복잡성과 누출 경로 감소
  • No-Skive 기술은 조기 호스 고장을 방지하고 강철 와이어를 부식으로부터 보호합니다.

제품 변형

프로덕트모델포트대시 크기피팅 타입셰이프스타일스레드 크기타입육각 크기가격
PARKER 10643-4-4 유압 호스 피팅 직선형, 1/4인치 내부 직경, 강철 | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "크림프, 암 JIC9 / 16 "₩ 21,577
PARKER 10643-5-4 유압 호스 피팅 직선형, 1/4인치 내부 직경, 강철 | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "크림프, 암 JIC5 / 8 "₩ 21,385
PARKER 10643-6-4 유압 호스 피팅 직선형, 1/4인치 내부 직경, 강철 | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "크림프, 암 JIC11 / 16 "₩ 22,400
PARKER 10643-4-6 유압 호스 피팅 직선형, 3/8인치 내부 직경, 강철 | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "크림프, 암 JIC9 / 16 "₩ 27,405
PARKER 10643-6-6 유압 호스 피팅 직선형, 3/8인치 내부 직경, 강철 | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "크림프, 암 JIC11 / 16 "₩ 24,920
PARKER 10643-8-6 유압 호스 피팅 직선형, 3/8인치 내부 직경, 강철 | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "크림프, 암 JIC7 / 8 "₩ 26,215
PARKER 10643-6-8 유압 호스 피팅 직선형, 1/2인치 내부 직경, 강철 | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6직진직진암컷 JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "크림프, 암 JIC11 / 16 "₩ 71,505

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 10143-8-8 유압 호스 피팅 스트레이트, 1/2인치 내경, 스틸
₩ 23,327 /단위