MARATHON MOTORS 원심 펌프 모터, 56상, 완전 밀폐형, C면 발판, XNUMXJ
마라톤 원심 펌프 모터는 농업, 물, 하수, 석유 및 석유 화학 산업에 적용하기에 적합합니다. 이 펌프 모터에는 연속 작동 중에 과열을 방지하기 위해 온도 조절 장치가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | - | 1 | 60 | 제트 펌프 모터 | 208-230/460 | ₩ 1,114,505 | |
B | 056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | 펌프 모터 | 208-230/460 | ₩ 900,585 | |
C | 056T34F99018 | 4.0/2.0 | 1.5 | 50/60 | 제트 펌프 모터 | 230/460 | ₩ 1,363,722 |
특징
- 최대 속도 3600rpm과 내부 부품의 부드러운 움직임을 위한 윤활된 볼 베어링을 제공하는 XNUMX상 설계가 특징입니다.
- 이 완전히 밀폐된 모터에는 슬링거가 장착되어 있어 습기와 오염 물질의 침입을 방지합니다.
- 그들은 명시된 온도를 초과하지 않고 최대 일정한 부하를 전달하는 연속 작업을 통합합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
압연 강판을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
압연 강철 프레임은 모터에 구조적 강성, 강도, 견고성 및 연성을 제공하여 까다로운 응용 분야에서 원활한 작동을 가능하게 합니다.
C면 장착의 목적은 무엇입니까?
Marathon 원심 펌프는 플랜지의 도움으로 모터 중량이 캔틸레버되는 동안 모든 각도에서 장비와 직접 결합할 수 있는 C면 장착이 특징입니다.
TEFC 인클로저란 무엇입니까?
TEFC(전폐형 팬 냉각) 인클로저는 외부 공기가 내부를 통해 자유롭게 순환하지 못하게 합니다. 외부 팬을 사용하여 모터 프레임 위로 외부 공기를 불어 냉각시킵니다.