항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 4.0/2.0 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 85.5% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 13 13 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.375 " |
샤프트 재질 | 416 스테인레스 스틸 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 17.37 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 27.64 |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | 펌프 모터 | 208-230/460 | ₩ 900,585 | ||
056T34F99029 | - | 1 | 60 | 제트 펌프 모터 | 208-230/460 | ₩ 1,114,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.