EATON HFD 시리즈 모터 회로 보호 회로 차단기
Eaton C 시리즈 HFD 유형 모터 회로 보호 회로 차단기는 모터, 변압기 및 기타 전기 장비를 과부하 및 단락 상태로부터 보호하기 위한 상업용/산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 모터 제어 센터, 배전반 및 패널에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HFDMP3080JLA02 | ₩ 9,327,192 | RFQ
|
A | HFDMP3100JLA02 | ₩ 9,327,192 | RFQ
|
특징
- 설치하는 동안 향상된 내열성과 유연성을 위해 F-프레임이 특징입니다.
- 이 MCCB에는 단락으로부터 보호하기 위한 자기 트립이 있습니다.
- 설치가 용이하도록 왼쪽 피그테일이 있는 1A-1B 후면을 제공합니다.
- 이 XNUMX극 MCCB에는 향상된 모터 보호를 위한 라인 및 부하 보호 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- IEC
자주 묻는 질문
이러한 MCCB를 어떻게 설치합니까?
- 회로 차단기를 설치하기 전에 안전과 장비 손상을 방지하기 위해 작업할 회로의 전원을 끄십시오.
- 회로 차단기에 접근하려면 패널 덮개를 제거하십시오. 일반적으로 스크루드라이버 또는 기타 도구를 사용해야 합니다.
- 패널의 해당 슬롯에 회로 차단기를 장착합니다. 차단기의 장착 탭을 패널의 슬롯에 맞추십시오. 제공된 나사를 사용하여 회로 차단기를 제자리에 고정합니다.
- 전선을 회로 차단기에 연결합니다. 이렇게 하려면 와이어 절연체를 벗기고 와이어 너트 또는 기타 커넥터를 사용해야 할 수 있습니다.
- 회로 차단기가 설치되고 배선되면 전원을 다시 켜고 회로를 테스트하여 차단기가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
이 Eaton C 시리즈 HFD 유형 MCCB를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
- 유지 보수 작업을 시작하기 전에 감전을 방지하기 위해 MCCB의 전원 공급 장치를 끄십시오.
- 내부 부품이 손상되지 않도록 MCCB의 덮개를 조심스럽게 조심스럽게 제거하십시오.
- 부드러운 솔이나 보푸라기가 없는 천을 사용하여 MCCB의 접점을 청소하십시오. 접점에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하십시오.
- 마모, 균열 또는 손상의 징후가 있는지 MCCB 구성 요소를 검사하십시오. 손상이 발견되면 구성 요소를 즉시 교체하십시오.
- 원활한 작동을 위해 MCCB의 움직이는 부분에 소량의 윤활유를 바르십시오.
이러한 F-프레임 MCCB를 설치하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 첫 번째 단계는 전기 시스템의 전압을 결정하는 것입니다. MCCB는 시스템과 동일한 전압 등급이어야 합니다.
- 회로를 통해 흐르는 총 전류를 계산하여 장비의 부하 전류를 결정합니다.
- 전기 시스템의 최대 오류 전류를 결정합니다.
- 적절한 트립 곡선이 있는 MCCB를 선택하려면 과부하, 단락 또는 둘 다와 같이 장비에 필요한 보호 유형을 결정하십시오.
- 국제 표준을 충족하고 실적이 좋은 평판이 좋은 브랜드의 MCCB를 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 톱니
- 연료 및 윤활유 튜브
- 커튼 월
- 조합 안전 캐비닛
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- 공구집 및 이동장
- 크림핑 장비
- 커플링 및 어답터
- 보관 및 운송 카트
- 연마재 장착 지점
- PARKER 팔꿈치, 90도, 압축
- WESTWARD 튜브 커터 휠
- DIXON 디젤 연료 스위블
- KLEIN TOOLS 소켓
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 벤치 캐비닛
- SPEARS VALVES CPVC 제작 익스팬션 조인트, FKM O-링이 있는 12인치 트래블
- DAZOR 형광등 30W 받침대 바닥 스탠드 조명, 33 인치
- WESTWARD 레이저 어셈블리
- LINN GEAR 기어 랙, 3 직경 피치
- REMCO 5인치 미니 벤치 스크레이퍼