그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 8 |
마감재 | 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
육각 크기 | 7 / 8 " |
호스 | 3 / 8 " |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
JIC 스레드 (인치) | 3 / 4-16 |
길이 | 2.49 " |
자재 | 강철 |
포트 | 1 / 2 " |
SAE 플레어 크기 (인치) | 1/2 |
셰이프 | 직진 |
스타일 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel |
스레드 크기 | 3 / 4x16 " |
타입 | 크림프, 암 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8412909085 |
원산지 | US |
모델 | 포트 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 셰이프 | 스타일 | 스레드 크기 | 타입 | 육각 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1 / 4 " | 4 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20 " | 크림프, 암 JIC | 9 / 16 " | ₩ 21,577 | |
10643-5-4 | 5 / 16 " | 5 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 1 / 2x20 " | 크림프, 암 JIC | 5 / 8 " | ₩ 21,385 | |
10643-6-4 | 3 / 8 " | 6 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18 " | 크림프, 암 JIC | 11 / 16 " | ₩ 22,400 | |
10643-4-6 | 1 / 4 " | 4 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20 " | 크림프, 암 JIC | 9 / 16 " | ₩ 27,405 | |
10643-6-6 | 3 / 8 " | 6 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18 " | 크림프, 암 JIC | 11 / 16 " | ₩ 24,920 | |
10643-6-8 | 3 / 8 " | 6 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18 " | 크림프, 암 JIC | 11 / 16 " | ₩ 71,505 | |
10643-8-8 | 1 / 2 " | 8 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16 " | 크림프, 암 JIC | 7 / 8 " | ₩ 31,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.