그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
육각 크기 | 11 / 16 " |
호스 | 3 / 8 " |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
JIC 스레드 (인치) | 9 / 16-18 |
길이 | 2.29 " |
자재 | 강철 |
포트 | 3 / 8 " |
SAE 플레어 크기 (인치) | 3/8 |
셰이프 | 직진 |
스타일 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel |
스레드 크기 | 9 / 16x18 " |
타입 | 크림프, 암 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8412909085 |
원산지 | US |
A. 유압 구성품을 효과적으로 청소하려면 호환되는 솔벤트나 유압 시스템 클리너를 사용하십시오. 오염을 방지하기 위해 재조립하기 전에 모든 잔여 유체를 제거했는지 확인하십시오.
A. 호스의 마모, 마모 또는 누출 여부를 정기적으로 검사하십시오. 손상된 호스는 즉시 교체하고 꼬임이나 과도한 굽힘을 방지하기 위해 적절하게 배선하십시오.
A. 적절한 핏과 성능을 보장하려면 피팅 재료 호환성, 압력 및 온도 등급, 스레드 유형 및 크기, 적용 분야의 특정 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.
A. 직사광선이나 극한의 온도를 피하고 깨끗하고 건조한 환경에 유압 구성품을 보관하십시오. 오염을 방지하기 위한 캡 또는 플러그 입구.
모델 | 포트 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 셰이프 | 스타일 | 스레드 크기 | 타입 | 육각 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10643-4-4 | 1 / 4 " | 4 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20 " | 크림프, 암 JIC | 9 / 16 " | ₩ 21,577 | |
10643-5-4 | 5 / 16 " | 5 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 1 / 2x20 " | 크림프, 암 JIC | 5 / 8 " | ₩ 21,105 | |
10643-6-4 | 3 / 8 " | 6 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18 " | 크림프, 암 JIC | 11 / 16 " | ₩ 22,382 | |
10643-4-6 | 1 / 4 " | 4 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 7 / 16x20 " | 크림프, 암 JIC | 9 / 16 " | ₩ 27,405 | |
10643-8-6 | 1 / 2 " | 8 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16 " | 크림프, 암 JIC | 7 / 8 " | ₩ 26,215 | |
10643-6-8 | 3 / 8 " | 6 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 9 / 16x18 " | 크림프, 암 JIC | 11 / 16 " | ₩ 71,505 | |
10643-8-8 | 1 / 2 " | 8 | 직진 | 직진 | 암컷 JIC 37 Deg-Swivel | 3 / 4x16 " | 크림프, 암 JIC | 7 / 8 " | ₩ 31,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.