항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 계량, 중량 선별, Checkpercent, 백분율 계량, 누적 |
생산 능력 | 15kg |
연결 포트 | RS-232, 옵션 보조 RS-2, USB, 이더넷 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.5g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
측정 단위 | g |
전체 높이 | 4 39 / 64 " |
전체 길이 | 12 29 / 32 " |
전체 폭 | 12 1 / 64 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | 100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz 내부 범용 전원 공급 장치, 내부 충전식 납축 전지 |
하위 카테고리 | 음식 규모 |
무게 표면 깊이 | 11.875 " |
무게 표면 폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.