DAYTON 관축 동반자 플랜지
스타일 | 모델 | 치수 A | 치수 B | 플랜지 폭 | 내부 Dia. | 자재 | 장착 구멍 | 전반적인 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16가. 강철 | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | ₩ 306,600 | |
A | 4C717 | 17.5 " | 16.25 " | 1.5 " | 16.25 " | 16가. 강철 | 5 / 16 " | 18.5 " | 2 | ₩ 292,827 | |
A | 4C718 | 19.875 " | 18.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 16가. 강철 | 5 / 16 " | 19.875 " | 2 | ₩ 378,717 | |
B | 5TCN1 | 21.125 " | 18.625 " | 1.25 " | 18.625 " | 강철 | 7 / 16 " | 21.125 " | 1 | ₩ 583,642 | |
B | 5TCN2 | 23.125 " | 20.625 " | 1.25 " | 20.625 " | 강철 | 7 / 16 " | 23.125 " | 1 | ₩ 716,992 | |
A | 1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14가. 강철 | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ₩ 316,715 | |
A | 4ETF9 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14가. 304 스테인레스 스틸 | 7 / 16 " | 25.75 " | 1 | ₩ 1,121,522 | |
A | 3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ₩ 453,232 | |
B | 5TCN3 | 27-9 / 16 " | 24-9 / 16 " | 1.25 " | 24-9 / 16 " | 강철 | 7 / 16 " | 27-9 / 16 " | 1 | ₩ 670,775 | |
A | 3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ₩ 604,765 | |
A | 4ETG1 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14가. 304 스테인레스 스틸 | 7 / 16 " | 32.25 " | 1 | ₩ 1,244,232 | |
B | 5TCN4 | 33.75 " | 30.75 " | 1.5 " | 30.75 " | 강철 | 7 / 16 " | 33.75 " | 1 | ₩ 841,837 | |
A | 3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ₩ 665,385 | |
A | 3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ₩ 716,310 | |
B | 5TCN5 | 39.75 " | 36.75 " | 1.5 " | 36.75 " | 강철 | 5 / 8 " | 39.75 " | 1 | ₩ 803,372 | |
A | 3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14가. 강철 | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ₩ 743,487 | |
A | 4ETG2 | 50.25 " | 48.5 " | 1.5 " | 48.5 " | 14가. 304 스테인레스 스틸 | 9 / 16 " | 50.25 " | 1 | ₩ 2,382,310 | |
A | 3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14가. 강철 | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ₩ 576,660 | |
A | 5JKE6 | 56.25 " | 54-9 / 16 " | 1.5 " | 54-9 / 16 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 56.25 " | 2 | ₩ 672,070 | |
A | 5JKE7 | 63 " | 60-9 / 16 " | 1.5 " | 60-9 / 16 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 63 " | 2 | ₩ 899,115 |
관축 컴패니언 플랜지
Dayton 튜브 축 동반 플랜지는 효과적인 토크 전달을 위해 플랜지 요크를 다른 유형의 연결부에 연결할 수 있습니다. 이 플랜지는 구조적 강성과 내부식성을 위해 16게이지 강철/14게이지 304 스테인리스강/14게이지 강철 구조를 특징으로 합니다. 인접한 덕트를 설치하는 동안 사용되며 1.25 및 1.5인치 폭으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절단 및 연삭 유체
- 자동차 외관
- 라디오 리모컨
- HVAC 브러시 액세서리
- 밀폐 공간 진입 액세서리
- 세련
- 도관 및 액세서리
- 핸드 트럭
- 자동차관련 테스터
- 스프링
- PARKER 유니온 감속기, 플레어, 황동
- AMERI-VENT 단일 벽 감소 와이
- HAYWARD BYV 시리즈 버터 플라이 밸브 합성 수지 레버
- TSUBAKI 스프로킷 # 25
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB5 푸시 버튼, 22mm, 모듈 식 플라스틱
- BRADY R6000 무 할로겐 시리즈, 프린터 리본
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 40, EPDM
- Cementex USA 플랫 팁 스크류 드라이버 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- EAGLE 드럼 뚜껑
- NIBCO 충전 배터리