그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 축 컴패니언 플랜지 |
치수 A | 13.5 " |
치수 B | 12.25 " |
플랜지 폭 | 1.5 " |
관축 팬 Dia. | 12 " |
팬과 함께 사용 | 4C659, 4TM80 |
내부 Dia. | 12.5 " |
자재 | 16가. 강철 |
장착 구멍 | 5 / 16 " |
전반적인 Dia. | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
모델 | 치수 A | 치수 B | 플랜지 폭 | 내부 Dia. | 자재 | 장착 구멍 | 전반적인 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14가. 강철 | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ₩ 316,715 | |
3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16 " | 1.5 " | 24-5 / 16 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ₩ 453,232 | |
3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ₩ 604,765 | |
3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ₩ 665,385 | |
3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14가. 강철 | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ₩ 716,310 | |
3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14가. 강철 | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ₩ 743,487 | |
3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14가. 강철 | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ₩ 576,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.