OHAUS
100 년 이상 동안 Ohaus는 금속 가공, 물류 및 폐기물 재활용 산업의 응용 분야를위한 고정밀하고 신뢰할 수있는 계량 기기를 제조 해 왔습니다. 이 회사의 제품 라인에는 저울, 스케일, 수분 분석기, 수질 분석 미터 및 원심 분리기, 야외 쉐이커, 와류 혼합기 및 드라이 블록 히터와 같은 실험실 장비가 포함됩니다. 오 하우스 저울 카탈로그에는 다양한 휴대용 및 내구성이 뛰어난 벤치, 배송, 조리대, 바닥, 보석 및 약국 저울이 포함되어 있습니다. 브랜드의 NSF 인증 및 IP65 등급 Valor 시리즈 벤치 저울은 최소한의 카운터 공간이 필요하고 최대 40000d(가독성)의 해상도를 제공하므로 범용 계량, 퍼센트 계량 및 비중 측정 응용 분야에 적합합니다. 이들은 내화학성이 추가된 세련된 완전 스테인리스 스틸 소형 하우징에 둘러싸여 있으며 밝은 백라이트 LCD와 간단한 텍스트 프롬프트를 사용하여 사용자가 응용 프로그램 및 저울 설정을 진행하는 데 도움이 되는 SmarText 사용자 인터페이스를 추가로 제공합니다. 각 저울을 사용하면 외풍과 불안정한 환경에서 최상의 정확한 결과를 얻기 위해 안정성, 필터링 및 자동 영점 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다.
힘 실험 및 행동 반응 시연이 필요한 응용 분야의 경우 회사는 견고하고 비산 방지 기능도 제공합니다. 스프링 저울 반투명 알루미늄 배경에 읽기 쉬운 검정색 눈금이있는 크고 밝은 색상의 다이얼 페이스가 특징입니다. 다양한 하중 용량에 따라 다양한 스프링 스케일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
견적요청
벤치 및 바닥 저울(210 제품)
스프링 저울(17 제품)
계량 보트 및 요리(3 제품)
스케일 액세서리(74 제품)
교정 분동(20 제품)
파트(부품)(21 제품)
드라이 배스(55 제품)
실린더 브래킷(12 제품)
셰이커 및 로테이터(126 제품)
실험실 클램프 및 지지대(194 제품)
원심 분리기(9 제품)
실험실 믹서 액세서리(47 제품)
용존 산소 측정기(3 제품)
전극 및 프로브(26 제품)
수분 분석기(4 제품)
ORP 미터(2 제품)
pH 미터(4 제품)
실험실 보관 및 운반 용기(1개 상품)
염도 측정기(1개 상품)
교반 막대(4 제품)
교반기(1개 상품)
물 테스트 미터 액세서리(2 제품)
오하우스 소개
100 년 이상 동안 Ohaus는 금속 가공, 물류 및 폐기물 재활용 산업의 응용 분야를위한 고정밀하고 신뢰할 수있는 계량 기기를 제조 해 왔습니다. 이 회사의 제품 라인에는 저울, 스케일, 수분 분석기, 수질 분석 미터 및 원심 분리기, 야외 쉐이커, 와류 혼합기 및 드라이 블록 히터와 같은 실험실 장비가 포함됩니다. 오 하우스 저울 카탈로그에는 다양한 휴대용 및 내구성이 뛰어난 벤치, 배송, 조리대, 바닥, 보석 및 약국 저울이 포함되어 있습니다. 브랜드의 NSF 인증 및 IP65 등급 Valor 시리즈 벤치 저울은 최소한의 카운터 공간이 필요하고 최대 40000d(가독성)의 해상도를 제공하므로 범용 계량, 퍼센트 계량 및 비중 측정 응용 분야에 적합합니다. 이들은 내화학성이 추가된 세련된 완전 스테인리스 스틸 소형 하우징에 둘러싸여 있으며 밝은 백라이트 LCD와 간단한 텍스트 프롬프트를 사용하여 사용자가 응용 프로그램 및 저울 설정을 진행하는 데 도움이 되는 SmarText 사용자 인터페이스를 추가로 제공합니다. 각 저울을 사용하면 외풍과 불안정한 환경에서 최상의 정확한 결과를 얻기 위해 안정성, 필터링 및 자동 영점 설정을 수동으로 조정할 수 있습니다.
힘 실험 및 행동 반응 시연이 필요한 응용 분야의 경우 회사는 견고하고 비산 방지 기능도 제공합니다. 스프링 저울 반투명 알루미늄 배경에 읽기 쉬운 검정색 눈금이있는 크고 밝은 색상의 다이얼 페이스가 특징입니다. 다양한 하중 용량에 따라 다양한 스프링 스케일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 노르다인
- 블라코 산업
- 영스타운 글러브 주식회사
- 펠코
- 키샤프트
- 스크래치 브러쉬
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- 전자 기계 타이머
- 호스 피팅에 밀어
- 자동차 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 감속기 커플링, 소켓 x 소켓
- FIRE-DEX 턱받이 소방 후드
- COOPER B-LINE B602 시리즈 빔 클램프
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- ANSELL 97-002 Activarmr 절단 방지 장갑
- HELICOIL 완료 작업 게이지, UNC, 3B
- RUD CHAIN PP-B 파워포인트 링 연결, 미터법
- ADB 호이스트 링 제조. 플립플롭 호이스트 링
- CAIMAN 안감이 없는 린온 패치 TIG 용접 장갑