AKRO-MILS 30178 선반통
Akro-Mils 30178 시리즈 선반 빈은 다양한 유형의 장비, 도구 및 부품을 같은 장소에 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 그들은 제조, 창고 및 다양한 산업 환경에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30178 블루 | 파란색 | ₩ 26,687 | |
B | 30178스클라 | 초기화 | ₩ 32,025 | |
C | 30178 그린 | 초록색 | ₩ 26,687 | |
D | 30178RED | 빨간색 | ₩ 26,687 | |
E | 30178 YELLO | 노란색 | ₩ 26,687 |
30178 선반 상자
Akro-Mils 30178 시리즈 선반 빈은 다양한 유형의 장비, 도구 및 부품을 같은 장소에 보관하고 정리하는 데 이상적입니다. 그들은 제조, 창고 및 다양한 산업 환경에서 사용됩니다.
특징
- Akro-Mils 30178 시리즈 선반용 선반은 내균열성 및 방수 설계를 위해 산업용 등급의 폴리머 구조로 되어 있습니다.
- 다른 장치와 쌓였을 때 저장된 내용물에 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 호퍼 전면이 특징입니다.
- 이 선반 통에는 작은 부품을 정리하고 분리된 방식으로 보관할 수 있는 너비 분할기가 함께 제공됩니다.
- 쉽게 식별할 수 있도록 파란색, 녹색, 노란색, 빨간색 및 선명한 흰색으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로밀스아크로밀스 30102 대형 빈 컵: 이 빈 컵은 높이에 상관없이 수납 빈에 삽입할 수 있어 특정 필요와 선호도에 따라 수납 설정을 맞춤화할 수 있습니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40410 확장 라벨 홀더: 휴지통에 라벨을 표시하고 보관하여 휴지통의 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40130 분배기: 이 장치는 작은 물건을 같은 빈에 쉽게 정리하고 보관할 수 있어 보관 공간을 최대화하고 효율성을 향상시킵니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29300 카드 스톡 홀더: 세로로 보관할 인덱스 카드를 수납 및 분류할 수 있는 4인치 선반용 휴지통입니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 30178 시리즈 선반을 쌓아둘 수 있습니까?
비어 있을 때 동일한 공간에 더 많은 용기를 보관하여 공간 효율성을 위해 유닛을 쉽게 배치할 수 있습니다.
이 선반 쓰레기통은 내유성입니까?
예, 일체형 구조로 되어 있어 방수가 되고 기름이나 기름때가 묻지 않습니다.
Akro-Mils 30178 시리즈 선반 상자에는 어떤 유형의 선반이 사용됩니까?
12, 18 및 24인치 깊이의 빈은 표준 와이어 또는 강철 선반에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 검사 검색 도구 키트
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 플로트 밸브
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 컨베이어
- 유틸리티 카트
- 타이어와 휠
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 전구 관련 제품
- DYNAQUIP CONTROLS 황동 공압 작동 식 볼 밸브
- MEGAPRO 멀티 비트 스크루 드라이버 세트
- GRAINGER 알루미늄 바 격자, 톱니 모양의 표면
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-12 Unf
- WRIGHT TOOL 견습생 세트
- EATON XT 시리즈 컨택터 진공관 어셈블리
- Cementex USA 익스텐션 바, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- MAGLINER 바지 멜빵
- BRADLEY 센서 수리 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기