ACME ELECTRIC DM 시리즈 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
필터
깊이 4.13 " , 작동 온도. 범위: -10 ~ +60도 C , 유형: DIN 레일 , 전압 정격: 90-254 VAC
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 와트 수 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM1480125 | 1.25 - 1.15A | 4.88 " | - | 60 승 | 48 VDC | 1.97 " | ₩ 398,944 | |
B | DM124025 | 2.5 - 2.1A | 4.88 " | - | 60 승 | 24 VDC | 1.97 " | - | RFQ
|
C | DM112045 | 4.5 - 3.4A | 4.88 " | 4.13 " | 54 승 | 12 VDC | 1.97 " | ₩ 398,944 | |
D | DM14810 | 10 - 9.2A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 48 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 | |
E | DM13613 | 13.3 - 12A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 36 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 | |
F | DM12420 | 20 - 17.1A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 24 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 패널 톱
- 음성 데이터 배선 블록
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 스트랩 및 타이 다운
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 브레이스 및 브라켓
- 특수연마재
- 플로트 밸브 및 액세서리
- DAYTON 체인 분리기 Ansi 유형
- JOHNSON CONTROLS 역 플레어 피팅
- MILWAUKEE 전단 펀치
- DAYTON 공급 통풍구 18 1/2 인치
- AKRO-MILS 30293 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- ORALITE 반사 테이프, 1인치 X 150피트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-8 Un
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 유리
- WEG JM 유형 폐쇄 결합 펌프 모터
- BROWNING 8M30 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷