AKRO-MILS 30293 Akrobins 슈퍼 크기 상자
스타일 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30293 블루 | 파란색 | 150의 파운드 | - | ₩ 127,277 | |
B | 30293스클라 | 초기화 | 300의 파운드 | - | ₩ 152,565 | |
C | 30293 회색 | 회색 | - | - | ₩ 127,277 | RFQ
|
D | 30293RED | 빨간색 | 150의 파운드 | - | ₩ 127,277 | |
E | 30293 YELLO | 노란색 | 150의 파운드 | - | ₩ 127,277 |
30293 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
Akro-Mils 30293 시리즈, 초대형 AkroBin은 사무실과 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용됩니다. 그들은 강도, 내식성 및 내구성을 추가하기 위해 산업 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다. 이 초대형 보관함은 강철 및 와이어 선반유닛, 강철 카트 및 돌리에 서로 쌓이거나 안정적인 저장 장치를 형성하여 공간을 절약합니다. 항목에 쉽게 접근할 수 있는 넓은 전면 개구부, 빈을 쉽게 운반할 수 있도록 후면에 몰딩된 큰 손잡이, 재고 있음를 분리하기 위한 여러 개의 칸막이 슬롯, 보관된 항목을 쉽게 식별할 수 있는 큰 라벨 영역이 특징입니다. 이 대용량 스태킹 빈은 방수 기능이 있으며 약산 및 알칼리에 강합니다. 29-7/8 x 16-1/2 x 11인치(외부 길이 x 외부 너비 x 외부 높이)의 다양한 초대형 쓰레기통 중에서 파란색, 투명, 노란색 및 빨간색으로 제공되는 다양한 범위에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 케이블 스웨이 징 도구
- 달아서 절단기
- 마그네틱 드릴 프레스
- 가금 그물 세공
- 튜브피팅
- 핸드 트럭
- 전기관련 테스터
- 중앙 장비
- 손 및 휴대용 램프
- PROTO 테더 파이프 렌치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 그립, 3/8인치, NPT
- DUTTON-LAINSON 헤비 듀티 브레이크 윈치
- AKRO-MILS 35185 네스트 앤 스택 토트백
- HOFFMAN Watershed 시리즈 유형 4X 벽 장착 분리 인클로저
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙조인트 Mipt Inlet x Mipt Outlet Multi Elbow
- EATON 공장 설치 키트
- BALDOR / DODGE 베어링 삽입
- BALDOR / DODGE SLX, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HSB, 탄성 커플링