그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
현재 평가 | 1.25 - 1.15A |
깊이 | 4.13 " |
효율성 | 89% |
진동수 | 47-63 Hz에서 |
높이 | 4.88 " |
최대 와트 수 | 60 승 |
작동 온도 범위 | -10 ~ +60도 C |
Output Voltage | 48 VDC |
타입 | DIN 레일 |
정격 전압 | 90-254 VAC |
폭 | 1.97 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 와트 수 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM12420 | 20 - 17.1A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 24 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 | ||
DM13613 | 13.3 - 12A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 36 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 | ||
DM14810 | 10 - 9.2A | 5.12 " | 4.96 " | 480 승 | 48 VDC | 6.14 " | ₩ 1,886,248 | ||
DM112045 | 4.5 - 3.4A | 4.88 " | 4.13 " | 54 승 | 12 VDC | 1.97 " | ₩ 398,944 | ||
DM124025 | 2.5 - 2.1A | 4.88 " | - | 60 승 | 24 VDC | 1.97 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.