그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 1.625 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 파란색 |
헤드 길이 | 4.75 " |
헤드 재료 | 연약한 안전 강철 |
머리 무게 | 3의 파운드 |
헤드 폭 | 1.75 " |
전체 길이 | 13.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | TW |
A. Ergo-Power 핸들은 슈퍼듀티 Nuplaglas 구조를 특징으로 하며 사출 성형 보호 코팅이 되어 있어 그립이 우수하고 핸들의 수명이 향상됩니다.
A. SG는 Super Grip의 약자입니다. 이 유형의 도구 그립은 장갑을 착용하거나 착용하지 않고 모든 기상 조건에서 사용할 수 있습니다. 클래식 고무 및 통합 에르고 스타일로 제공됩니다.
A. Nuplaglas 합성물은 강철처럼 작동하면서 Nuplaglas(수지에 캡슐화된 유리 섬유 가닥)의 유연성과 가벼운 무게를 제공하도록 설계되었습니다.
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2의 파운드 | 1.5 " | 13.5 " | ₩ 76,947 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4의 파운드 | 1.875 " | 14 " | ₩ 85,470 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6의 파운드 | 2.125 " | 31.25 " | ₩ 120,260 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8의 파운드 | 2.25 " | 31.5 " | ₩ 145,495 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10의 파운드 | 2.5 " | 31.625 " | ₩ 162,767 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12의 파운드 | 2.75 " | 32 " | ₩ 185,797 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16의 파운드 | 2.875 " | 32.25 " | ₩ 243,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.