그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소프트 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 1.5 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 파란색 |
헤드 길이 | 4.25 " |
헤드 재료 | 연약한 안전 강철 |
머리 무게 | 2의 파운드 |
헤드 폭 | 1.5 " |
전체 길이 | 13.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | TW |
A. 이 소프트 슬레지 해머는 샷 로딩된 복합 내부 공동을 가지고 있으며, 우수한 보호와 향상된 타격력을 위해 견고한 폴리머 외부 재킷으로 완전히 둘러싸여 있습니다.
A. 손잡이에는 인체공학적 미끄럼 방지 그립이 있어 쥐거나 쥐는 노력이 적어 팔의 피로와 피로가 줄어듭니다.
A. 유리섬유 손잡이는 나무 손잡이보다 단단하고 수명이 길며 곰팡이, 흰개미 또는 마른 썩음의 영향을 받지 않습니다.
모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3의 파운드 | 1.75 " | 13.75 " | ₩ 84,700 | |
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4의 파운드 | 1.875 " | 14 " | ₩ 85,470 | |
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6의 파운드 | 2.125 " | 31.25 " | ₩ 120,260 | |
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8의 파운드 | 2.25 " | 31.5 " | ₩ 145,495 | |
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10의 파운드 | 2.5 " | 31.625 " | ₩ 162,767 | |
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12의 파운드 | 2.75 " | 32 " | ₩ 185,797 | |
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16의 파운드 | 2.875 " | 32.25 " | ₩ 243,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.