항목 | 소프트 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 2 5 / 16 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 파란색 |
헤드 길이 | 7.25 " |
헤드 재료 | 연약한 안전 강철 |
머리 무게 | 12의 파운드 |
헤드 폭 | 2.75 " |
전체 길이 | 32 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 6.39 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | TW |
A. 유리 섬유 손잡이는 매끄럽고 수지가 풍부한 표면을 가지고 있어 파편과 UV 열화로부터 사용자를 보호합니다. 이 손잡이는 베임, 타격, 습기 및 화학 물질에도 영향을 받지 않습니다.
A. Nupla의 특허받은 Smart Hammer Technology는 집중된 타격력과 증가된 추진력을 제공하는 동시에 표면을 손상으로부터 보호합니다.
A. SG(Super Grip)는 장갑 착용 여부에 관계없이 모든 기상 조건에서 사용할 수 있는 일종의 공구 그립입니다. 클래식 고무 및 통합 에르고 스타일로 제공됩니다.
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2의 파운드 | 1.5 " | 13.5 " | ₩ 85,260 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3의 파운드 | 1.75 " | 13.75 " | ₩ 93,870 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4의 파운드 | 1.875 " | 14 " | ₩ 85,487 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6의 파운드 | 2.125 " | 31.25 " | ₩ 121,415 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8의 파운드 | 2.25 " | 31.5 " | ₩ 108,213 | ||
26505 | 2.625 " | 6.75 " | 10의 파운드 | 2.5 " | 31.625 " | ₩ 159,827 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16의 파운드 | 2.875 " | 32.25 " | ₩ 226,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.