항목 | 소프트 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 2.625 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 파란색 |
헤드 길이 | 6.75 " |
헤드 재료 | 연약한 안전 강철 |
머리 무게 | 10의 파운드 |
헤드 폭 | 2.5 " |
전체 길이 | 31.625 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | TW |
A. 누프라 26505 망치의 손잡이는 구조적 강성을 위해 유리섬유로 되어 있습니다.
A. 이 대형 망치는 쐐기와 끌을 손상시키지 않고 칠 수 있는 부드러운 강철 표면을 가지고 있습니다.
A. Nupla 26505 연강 대형 망치는 작업 현장에서 안전하고 쉽게 식별할 수 있도록 파란색 머리에 'S' 표시가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | 1.5 " | 4.25 " | 2의 파운드 | 1.5 " | 13.5 " | ₩ 76,947 | ||
26501 | 1.625 " | 4.75 " | 3의 파운드 | 1.75 " | 13.75 " | ₩ 84,700 | ||
26502 | 1.625 " | 5.25 " | 4의 파운드 | 1.875 " | 14 " | ₩ 85,470 | ||
26503 | 2.25 " | 5.75 " | 6의 파운드 | 2.125 " | 31.25 " | ₩ 120,260 | ||
26504 | 2.5 " | 6.25 " | 8의 파운드 | 2.25 " | 31.5 " | ₩ 145,495 | ||
26506 | 2 5 / 16 " | 7.25 " | 12의 파운드 | 2.75 " | 32 " | ₩ 185,797 | ||
26507 | 2.125 " | 8.25 " | 16의 파운드 | 2.875 " | 32.25 " | ₩ 243,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.