BUSSMANN C14M 시리즈 퓨즈 링크
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C14M2S | 2A | 500 VAC | ₩ 42,840 | |
B | C14M4 | 4A | 500 VAC | ₩ 34,048 | |
C | C14M6 | 6A | 500 VAC | ₩ 34,048 | |
D | C14M6S | 6A | 500 VAC | ₩ 42,840 | |
E | C14M25S | 25 | 500 VAC | ₩ 42,840 | |
F | C14M50 | 50 | 400 VAC | ₩ 34,048 |
C14M 계열 퓨즈 링크
Bussmann C14M 시리즈 퓨즈 링크는 과전류 상태로부터 전기 회로를 보호합니다. 이 퓨즈 링크는 전기 시스템의 원활한 작동을 위해 추가 안전 및 효율성을 제공합니다. 향상된 보호 기능과 손쉬운 전기 설치를 위해 첨단 기술과 카트리지 본체 스타일이 함께 제공됩니다. 이 퓨즈 링크는 설치가 쉽도록 컴팩트한 디자인으로 되어 있습니다. 빠른 오류 감지를 위한 스트라이커 및 표시기가 장착되어 있으며 Eaton Bussmann 시리즈 모듈식 퓨즈 홀더와 호환됩니다. 안전을 강화하고 단락을 방지하기 위해 느린 차단 퓨즈가 특징입니다.