항목 | 모듈 식 피로 방지 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
색상 | 검정 |
와 호환 | 쿠션-이지 (R) 매트, 551 MD 램프 시스템 (R) |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 32 |
가장자리 | 연동 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 속성 | 안티 슬립 |
매트 램프 재질 | 경사로 없음 |
매트 모양 | 사각형. |
매트 표면 패턴 | 배수구 |
자재 | 니트릴 고무 |
배수 구멍의 모양 | 팔각형 |
배수 구멍의 크기 | 0.875 "dia. |
표면 재질 | 니트릴 |
두께 | 3 / 4 " |
UPC | 094703393316 |
용접 안전 | 가능 |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 미끄럼 방지 표면 | 길이 | 매트 속성 | 매트 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550S0035BL | 아니 | 5ft. | 항 피로 | 구형 | ₩ 208,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.