MAIN FILTER INC. MF0094719 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 74미크론, 바이톤 씰, 8.89인치 높이
항목: CF7ECH
모델 : MF0094719교차 참조: 925219'
₩ 129,970 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.693 " |
하단 외경 | 2.756 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 74 |
높이 | 8.89 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.693 " |
탑 OD | 2.756 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026171 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 244제곱미터 인치 | 9.52 " | 1.496 " | ₩ 165,072 | RFQ
| |
MF0026172 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 244제곱미터 인치 | 9.52 | 1.496 " | ₩ 165,072 | RFQ
| |
MF0026181 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | 9.76 | 3.11 " | ₩ 230,821 | RFQ
| |
MF0026187 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 340,581 | RFQ
| |
MF0026228 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 | 1.693 " | ₩ 129,970 | RFQ
| |
MF0034920 | 3.661 " | - | 3.661 " | - | 73 PSI | 633제곱미터 인치 | 9.17 " | 1.732 " | ₩ 195,745 | RFQ
| |
MF0066698 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 230,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.