RULAND MANUFACTURING 모션 제어 커플링, DCD 시리즈
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 토크 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCD12-5-4-A | M2.5mm | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
A | DCD12-5-3-A | M2.5mm | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
A | DCD12-4-4-A | M2.5mm | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 195,404 | |
A | DCD12-4-3-A | M2.5mm | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
A | DCD12-5-5-A | M2.5mm | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
A | DCD12-3-3-A | M2.5mm | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
A | DCD16-6-4-A | M3mm | 3/8 x 1/4 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD21-8-8-A | M3mm | 1/2 x 1/2 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 236,425 | |
A | DCD21-6-6-A | M3mm | 3/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 250,810 | |
A | DCD21-10-10-A | M3mm | 5/8 x 5/8 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 236,425 | |
A | DCD16-8-6-A | M3mm | 1/2 x 3/8 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD16-8-4-A | M3mm | 1/2 x 1/4 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD16-6-6-A | M3mm | 3/8 x 3/8 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 216,807 | |
A | DCD16-6-5-A | M3mm | 3/8 x 5/16 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD16-8-8-A | M3mm | 1/2 x 1/2 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD21-8-6-A | M3mm | 1/2 x 3/8 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 236,075 | |
A | DCD21-10-6-A | M3mm | 5/8 x 3/8 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 250,810 | |
A | DCD16-8-5-A | M3mm | 1/2 x 5/16 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD16-5-5-A | M3mm | 5/16 x 5/16 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD16-4-4-A | M3mm | 1/4 x 1/4 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 | |
A | DCD21-10-8-A | M3mm | 5/8 x 1/2 " | 1.313 " | 100파운드 | 0.003 | 0.885 " | +/-. 016 | 0.008 | ₩ 250,810 | |
A | DCD16-5-4-A | M3mm | 5/16 x 1/4 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 262,675 | |
A | DCD26-8-8-A | M4mm | 1/2 x 1/2 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 282,450 | |
A | DCD26-12-12-A | M4mm | 3/4 x 3/4 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 266,157 | |
A | DCD26-12-10-A | M4mm | 3/4 x 5/8 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 282,450 | |
A | DCD26-10-8-A | M4mm | 5/8 x 1/2 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 282,450 | |
A | DCD26-10-10-A | M4mm | 5/8 x 5/8 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 282,450 | |
A | DCD26-12-8-A | M4mm | 3/4 x 1/2 " | 1.625 " | 180파운드 | 0.002 | 1.085 " | +/-. 020 | 0.010 | ₩ 282,450 |
모션 컨트롤 커플링, DCD 시리즈
Ruland Manufacturing DCD 시리즈 모션 제어 커플링은 두 샤프트 사이의 오정렬을 제거합니다. 균형 잡힌 일체형 디자인은 고속에서 진동을 줄이고 제로 백래시를 제공하며 손상 없이 샤프트에 쉽게 맞습니다. 중앙의 이중 디스크 메커니즘은 2개의 양극 산화 알루미늄 허브, 2세트의 얇은 스테인리스 스틸 디스크 스프링 및 오정렬을 수용하기 위한 중앙 스페이서로 구성됩니다. 캡 나사를 통해 제자리에 고정되며 진동을 완화하기 위해 중앙에 나선형 슬롯이 있습니다. 1, 25, 50 및 100인치-파운드 토크 등급으로 제공되는 다양한 일체형 모션 제어 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 스트립 히터
- 실험실 집게 및 집게
- 핀셋 세트
- 플랩 휠 잠금
- HVAC 제어 장치
- 에어필터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 덕트 팬 및 액세서리
- 저울 및 저울 액세서리
- PARKER 189PMTR 시리즈, 듀얼 포트 수 엘보, 90도
- SK PROFESSIONAL TOOLS 미터법 표준 플레어 너트 렌치
- LAB SAFETY SUPPLY 일체형 스파우트, 통기 식 세척 병, 넓은 입
- OSG VC-20 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- SCHNEIDER ELECTRIC 타워 라이트 어셈블리
- RUBBERMAID 뜨거운 음식 스크레이퍼 1/2 인치
- HALLOWELL DuraTough 클래식 콤비네이션 보관 캐비닛
- Cementex USA 실험복, 25 Cal.
- JONARD 스타 키 키트