SCHNEIDER ELECTRIC 타워 라이트 어셈블리
필터
분당 깜박임: 60 , 램프 수명: 100,000 시간. , 렌즈 디자인: 실린더 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트
스타일 | 모델 | 설치 | 색상 | 코드 길이 | 온도 운영. | 평점 | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XVC4B4K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 3ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 2.4 | ₩ 499,922 | |
B | XVC6B45SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 2.4 | ₩ 685,177 | |
C | XVC6B15SK | Base | 빨간색 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 0.6 | ₩ 403,550 | |
D | XVC6M45SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 29 9 / 16 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 729,092 | |
E | XVC4B1K | Base | 빨간색 | 3ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 0.6 | ₩ 239,154 | |
F | XVC4B3K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 3ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.8 | ₩ 377,859 | |
G | XVC6B5K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 3.0 | ₩ 854,840 | |
H | XVC6B25SK | Base | 빨강, 주황 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 1.2 | ₩ 502,075 | |
I | XVC6M15SK | Base | 빨간색 | 29 9 / 16 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 518,262 | |
J | XVC4B2K | Base | 빨강, 주황 | 3ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.2 | ₩ 284,725 | |
K | XVC6M3K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 553,665 | |
L | XVC6M4K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 596,400 | |
M | XVC6M35SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 29 9 / 16 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 716,257 | |
N | XVC6M55SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 29 9 / 16 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 1,066,922 | |
O | XVC1M3SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 19 11 / 16 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 1,945,371 | |
P | XVC4B5K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 3ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 3.0 | ₩ 645,680 | |
Q | XVC6B3K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.8 | ₩ 426,580 | |
R | XVC6B35SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 1.8 | ₩ 560,350 | |
S | XVC1M5K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 19 11 / 16 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 1,970,675 | |
T | XVC1M3K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 19 11 / 16 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 1,875,825 | |
U | XVC6M1K | Base | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 340,567 | |
V | XVC6B55SK | Base | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 2.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 3.0 | ₩ 803,792 | |
W | XVC6M3 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 620,917 | |
X | XVC6M1 | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 428,295 | |
Y | XVC6M35S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 29 9 / 16 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 770,280 | |
Z | XVC4M25S | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 572,060 | |
A1 | XVC4M15S | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 570,570 | |
Y | XVC4M35S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 736,750 | |
B1 | XVC4M3 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 565,635 | |
C1 | XVC4B45S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 1.625ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 3.4 | ₩ 720,282 | |
D1 | XVC6M45S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 890,715 | |
E1 | XVC4M1 | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 336,272 | |
F1 | XVC4B5 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 3.0 | ₩ 670,897 | |
G1 | XVC4B25S | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 1.625ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 2.2 | ₩ 621,022 | |
H1 | XVC6B25S | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 1.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 2.2 | ₩ 615,037 | |
I1 | XVC4B2 | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.2 | ₩ 386,295 | |
J1 | XVC6B3 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.8 | ₩ 519,382 | |
E1 | XVC4B1 | 지원 튜브 | 빨간색 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 0.6 | ₩ 312,147 | |
K1 | XVC6B55S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 1.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 4 | ₩ 942,392 | |
L1 | XVC4B3 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 1.8 | ₩ 469,455 | |
M1 | XVC4B4 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 2.4 | ₩ 534,817 | |
N1 | XVC4B35S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 1.625ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 2.8 | ₩ 657,860 | |
A1 | XVC6B35S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 1.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 2.8 | ₩ 625,222 | |
O1 | XVC6B45S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 1.75ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 3.4 | ₩ 720,230 | |
I1 | XVC4M2 | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 506,537 | |
P1 | XVC6M15S | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 620,270 | |
Q1 | XVC6M4 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 762,125 | |
R1 | XVC4B15S | 지원 튜브 | 빨간색 | 1.625ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 1.6 | ₩ 493,762 | |
S1 | XVC4B55S | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 1.625ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | 70 ~ 85dB | 24VAC/DC | 4 | ₩ 864,447 | |
T1 | XVC6B5 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색, 투명 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 3.0 | ₩ 829,132 | |
U1 | XVC6B4 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 | 2ft. | 14 ~ 122도 F | IP54 | - | 24VAC/DC | 2.4 | ₩ 606,707 | |
V1 | XVBL8B8 | 트위스트 앤 록 | 노란색 | - | 화씨 -13 ~ 131도 | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24VAC/DC | 20 | ₩ 788,305 | |
W1 | XVBL8B6 | 트위스트 앤 록 | 파란색 | - | 화씨 -13 ~ 131도 | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24VAC/DC | 20 | ₩ 805,069 | |
X1 | XVBL8B5 | 트위스트 앤 록 | 호박색 | - | 화씨 -13 ~ 131도 | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24VAC/DC | 20 | ₩ 796,302 | |
Y1 | XVBL8B7 | 트위스트 앤 록 | 초기화 | - | 화씨 -13 ~ 131도 | IP65, NEMA 4X / 13 | - | 24VAC/DC | 20 | ₩ 787,394 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 구동 모터
- 랙 액세서리
- 와이어 카트
- 카트리지 히터
- UV 시스템
- 크림핑 장비
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 윤활유
- 온도 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- LABELMASTER 한정 수량 표시
- APEX-TOOLS 스크루 드라이버 비트, 서비스 드라이브
- DEWALT 스플릿 포인트 드릴 비트, 고속 강철
- ALLEGRO SAFETY 필터 요소
- WOODHEAD 120084 시리즈 암 리셉터클
- COOPER B-LINE B670 시리즈 병렬 파이프 클램프
- ANVIL 확장 파이프 클램프
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, 아연 러그, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치
- LOUISVILLE FH1000 시리즈 유리섬유 선반 사다리