그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타워 조명 어셈블리, 60mm |
색상 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 |
코드 길이 | 2.75ft. |
현재 그린 | 0.1 |
지름 | 2.375 " |
분당 깜박임 | 60 |
높이 | 3.25 " |
주택 자재 | 폴리 부 텔린 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
모드 | 부저와 함께 계속 또는 깜박임 |
설치 | Base |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
평점 | IP54 |
소음 수준 | 70 ~ 85dB |
UPC | 785901707431 |
전압 | 24VAC/DC |
와트 | 2.4 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 색상 | 코드 길이 | 온도 운영. | 평점 | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVC6M1K | Base | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 340,567 | ||
XVC4M1 | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 336,272 | ||
XVC6M1 | 지원 튜브 | 빨간색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 428,295 | ||
XVC4M2 | 지원 튜브 | 빨강, 주황 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 506,537 | ||
XVC6M15SK | Base | 빨간색 | 29 9 / 16 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | 70 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 518,262 | ||
XVC6M3K | Base | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -30 ~ +50도 C | IP54 | 60 ~ 85dB | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 553,665 | ||
XVC4M3 | 지원 튜브 | 빨간색, 주황색, 녹색 | 17.75 " | -10 ~ +50도 C | IP54 | - | 100에서 240 VAC로 | - | ₩ 565,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.