그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 3/8 x 1/4 " |
클리어런스 Dia. | 1" |
디스크 타입 | 스테인리스 강 |
마감재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
보어를 통한 길이 | 0.688 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 2 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 012 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.006 |
최대 RPM | 10,000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 1.375 " |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
스타일 | 더블 디스크 클램프 |
토크 | 50파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.011 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 토크 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCD12-3-3-A | M2.5mm | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
DCD12-4-3-A | M2.5mm | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
DCD12-4-4-A | M2.5mm | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 195,405 | |
DCD12-5-3-A | M2.5mm | 5/16 x 3/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
DCD12-5-4-A | M2.5mm | 5/16 x 1/4 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
DCD12-5-5-A | M2.5mm | 5/16 x 5/16 " | 0.75 " | 25파운드 | 0.013 | 0.594 " | +/-. 008 | 0.004 | ₩ 207,287 | |
DCD16-4-4-A | M3mm | 1/4 x 1/4 " | 1" | 50파운드 | 0.011 | 0.688 " | +/-. 012 | 0.006 | ₩ 230,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.