플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A 커플 링 이중 디스크 보어 5/16 x 1/4 In | AB8XMF 2ACW5

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A 커플링 더블 디스크 보어 5/16 x 1/4 In

재고 있음 있음
항목: AB8XMF 모델: DCD16-5-4-A교차 참조: 2ACW5

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 262,675 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.5/16 x 1/4 "
클리어런스 Dia.1"
디스크 타입스테인리스 강
마감재 양극산화 처리 알루미늄
보어를 통한 길이0.688 "
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬2 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+/-. 012
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.006
최대 RPM10,000
맥스. 온도 범위 (F)200
외부 Dia.1"
전체 길이1.375 "
나사 크기M3mm
나사 유형캡 나사
스타일더블 디스크 클램프
토크50파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.011

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.토크비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)보어를 통한 길이맥스. 축 방향 오정렬 (인치)맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
RULAND MANUFACTURING DCD12-3-3-A 커플 링 더블 디스크 보어 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5mm3/16 x 3/16 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 207,287
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-3-A 커플 링 더블 디스크 보어 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5mm1/4 x 3/16 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 207,287
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A 커플 링 이중 디스크 보어 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5mm1/4 x 1/4 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 195,405
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-3-A 커플 링 더블 디스크 보어 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5mm5/16 x 3/16 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 207,287
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-4-A 커플 링 더블 디스크 보어 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5mm5/16 x 1/4 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 207,287
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-5-A 커플 링 이중 디스크 보어 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5mm5/16 x 5/16 "0.75 "25파운드0.0130.594 "+/-. 0080.004₩ 207,287
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A 커플 링 더블 디스크 보어 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3mm1/4 x 1/4 "1"50파운드0.0110.688 "+/-. 0120.006₩ 230,002

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD16-5-4-A 커플링 더블 디스크 보어 5/16 x 1/4 In
₩ 262,675 /단위