드럼 손수레 산업용 드럼과 배럴을 안전하고 쉽게 이동할 수 있는 기능을 제공하는 드럼 취급 장비입니다. 공간 제한으로 인해 기존 기계가 작동할 수 없는 장소에 적합합니다. 이 드럼 트럭을 사용하면 팔레트에서 분배 위치로 또는 좁은 통로를 통해 드럼을 옮길 수 있습니다.
일상적인 작업에서 무겁고 적재된 드럼을 한 워크스테이션에서 다른 워크스테이션으로 옮겨야 합니까? 드럼 처리 작업 중에 최고의 생산성을 보장하면서 작업자에게 안전한 환경을 제공할 방법을 찾고 계십니까? 우리는 당신을 위한 완벽한 솔루션을 가지고 있습니다.
Morse 160-SS 4륜 드럼 트럭은 버킷, 양동이, 드럼 또는 배럴과 같은 대형 컨테이너를 이동합니다. 플라스틱 제조, 식품 가공, 금속 가공, 함대 유지 보수, 건설 및 제약 제조를 포함한 다양한 응용 분야에 활용됩니다. 안전, 다용도성 및 사용 편의성을 제공하는 혁신적인 디자인이 특징입니다. 이 4륜 드럼 트럭의 인체공학적 구조 덕분에 사용자는 드럼이 가득 차 있는 경우에도 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 이를 통해 작업자는 가장 좁은 통로를 포함하여 필요할 때마다 드럼을 쉽게 운반할 수 있습니다.
용도 :
인체 공학적으로 설계되고 매우 다재다능한 Morse 160-SS 4륜 드럼 트럭은 304 스테인리스 스틸로 제작되었으며 비드 블라스트 마감 처리되어 있습니다. 그것은 일반적으로 식품 및 제약 응용 프로그램에 사용됩니다.
특징:
- Morse 160-SS는 식품 및 제약 산업에서 무거운 드럼을 옮기는 데 사용되는 4륜 드럼 트럭입니다. 114리터(30갤런), 208리터(55갤런) 및 322리터(85갤런) 드럼을 쉽게 처리할 수 있으며 테두리가 있는 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 테두리가 있는 폴리, 테두리가 있는 강철, 오버팩 및 회수 배럴과 함께 사용할 수 있습니다.
- 이 모스 드럼 트럭은 부식 방지 304 스테인리스 스틸로 제작되었으며 평평한 바닥과 좁은 통로에서 사용할 수 있는 4개의 경질 폴리올레핀 휠(직경 8인치)이 특징입니다. 펌프나 호스를 사용하지 않고 32.4cm 높이에서 쉽게 액체를 쏟을 수 있습니다.
- 트럭이 드럼의 전체 중량을 운반하므로 사용자는 드럼 중량의 균형을 잡거나 지지할 필요가 없습니다.
- 배럴의 적재 및 하역에 사용되는 드럼의 상단 테두리에 고정된 차임 후크가 특징입니다.
- Morse의 이 인체공학적인 스테인리스 스틸 드럼 트럭은 더 나은 그립과 조향 제어를 위해 매우 긴 U자 모양의 너클 핸들이 있습니다.
- Morse 160-SS 스테인리스 스틸 드럼 트럭은 드럼을 보호하기 위해 넓고 둥근 단조 강철 토프 프롱과 함께 제공됩니다. 드럼을 쉽게 픽업할 수 있도록 모양이 만들어졌습니다.
- 4개의 바퀴로 세울 수도 있고 2개의 바퀴로 세워서 보관할 수도 있습니다.
- 이 장치는 직경이 14~28인치(35.6~71.1cm)이고 높이가 31~41인치(78.7~104.1cm)인 드럼을 처리할 수 있습니다.
호환 액세서리:
- 모스 5058-P 스트랩: 이 스트랩은 Morse 160 시리즈, 4륜 드럼 트럭을 사용하는 무테 플라스틱 드럼을 취급하도록 설계되었습니다. 이 스트랩은 컨테이너/드럼에 적합하여 최대한의 접촉을 제공하고 드럼 손상을 줄입니다. 또한 이 스트랩을 사용하면 매끄러운 면이 있는 거의 모든 원통형 물체를 수용할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
- Morse 160-SS 스테인레스 스틸 드럼 트럭은 ANSI / AWS D1.1 용접 표준에 따라 제조됩니다.
설치:
- Morse 160-SS 4륜 드럼 트럭은 완전히 조립된 상태로 제공되므로 작업자가 장치를 설정하는 데 거의 또는 전혀 노력이 필요하지 않습니다.
- 또한 Morse 5058-SS 31륜 드럼 트럭의 기능을 향상시키기 위해 테두리가 없는 플라스틱 드럼 또는 78.7인치(160cm)보다 짧은 드럼을 처리하도록 Morse 4-P 스트랩 키트를 설치할 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 드럼 핸드 트럭 외에도 Morse는 다른 드럼 취급 장비도 제공합니까?
A. 예, Morse는 드럼 캐리어를 포함한 전체 드럼 취급 장비 카탈로그를 제공합니다. 돌리, 로테이터, 롤러, 트럭, 리프터 과 텀블러. 카탈로그에 없는 것을 찾고 계십니까? 걱정하지 마세요. 연중무휴 24시간 대기하는 고객 담당자에게 접촉하여 제품이 아직 사용 가능한지 또는 어떤 대체 제품이 있는지 알아보세요. Raptor Supplies 에는 고객이 온라인 카탈로그에서 사용할 수 없는 미국 교체 부품 및 제품을 소싱하는 데 도움을 주는 전담 조달 팀이 있습니다. 우리는 또한 많은 번거로움 없이 단종되거나 단종된 제품을 소싱할 수 있습니다.
Q. 이 모델은 거친 지형에서 사용하기에 이상적입니까?
A. 모스 제안 160-WP-SS 드럼 트럭 거친 지형에서 사용하기 위해 Morse 160-SS 스테인리스 스틸 드럼 트럭과 유사한 사양을 갖추고 있습니다. 이를 차별화하는 한 가지 특징은 프레임 외부에 장착된 10인치 공압 휠로, 거친 지형이나 격자 위를 이동할 수 있습니다.
Q. 왜 모스 손수레를 사야 합니까?
A.
- 지속되도록 제작되어 일상적인 작업을 처리할 수 있을 만큼 충분히 강합니다.
- 짐을 옮기는 데 필요한 물리적 노력이 줄어들기 때문에 부상 위험이 줄어듭니다.
- 그들은 드럼 적재를 용이하게 하고 손상으로부터 보호하기 위해 특별히 넓고 둥글게 형성된 발가락 갈래를 가지고 있습니다.
- 모스 핸드 트럭은 드럼의 전체 중량을 운반할 수 있으므로 작업자가 드럼 무게의 균형을 잡거나 지지할 필요가 없습니다.
Q. 모스 160-SS와 비슷한 다른 모델이 있나요?
A. 예, Morse는 모든 상황을 처리했습니다. 광범위한 내용을 탐색할 수 있습니다. 4륜 드럼 트럭 귀하의 비즈니스 요구에 정확히 맞는 것을 찾기 위해 카탈로그. 작업에 스파크 방지 속성이 있는 모델이 필요한 경우 다음을 고려해야 합니다. 모스 160M 4륜 트럭 그것은 또한 내구성을 위한 분말 코팅을 특색짓습니다.
Q. 모스 드럼 트럭은 어떻게 작동합니까?
A. 모스 드럼 트럭은 한 곳에서 다른 곳으로 굴릴 수 있도록 뒤로 기울어지고 바퀴에 균형이 잡혀 있습니다. Morse가 제조하는 모든 드럼 트럭에는 뚜렷한 특징과 기능이 있습니다. 제품 페이지에서 각 제품에 대한 자세한 정보를 제공하는 데이터를 찾을 수 있습니다.
Q. Morse 160-SS 스테인레스 스틸 드럼 트럭을 사용하는 동안 어떤 드럼 취급 안전 절차를 알고 있어야 합니까?
A. Morse 160-SS 스테인레스 스틸 드럼 트럭과 같이 특별히 설계된 드럼 장비로 무거운 드럼을 옮기는 것이 좋습니다. 무거운 드럼을 잘못 취급하면 심각한 부상을 입거나 손상되거나 귀중한 내용물을 낭비하거나 심지어 환경을 오염시킬 수 있습니다. 드럼 장비의 사용과 드럼을 다루는 올바른 방법을 모든 직원에게 가르쳐야 합니다.