항목 | 드럼 트럭 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 14 "~ 28" |
드럼 높이 | 31 "~ 41" |
드럼 크기 | 30 ~ 85 갤런 |
드럼 유형 | 림 |
높이 | 63 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-160.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
타입 | 4- 휠 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.