EDWARDS 시그널링 사운더스
필터
현재 등급 : 0.006 , 인클로저: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 길이: 2.95 " , 너비: 2.95 "
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 현재 그린 | 소음 수준 | 전압 | 지름 | 높이 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 248MDA120A | - | 회색 | 0.010A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 201,722 | |
A | 248MDA240A | - | 회색 | 0.015A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 227,500 | |
B | 270MDA120AB | - | - | - | - | 120 VAC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | RFQ
|
B | 270MDA1224ADB | - | - | - | - | 12 ~ 24VDC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | RFQ
|
A | 248MDA24AD | - | 회색 | 0.13A AC / DC | 86.5 ~ 103.5dB | 24VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 186,567 | |
C | 270MDA120A | - | 라이트 그레이 | - | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 259,104 | |
C | 270MDA1224AD | - | 라이트 그레이 | 0.12 ~ 0.95A @ 12V AC, 30 ~ 335mA @ 12V DC, 0.17 ~ 1.06A @ 24V AC, 45 ~ 450mA @ 24V DC | 86.5V에서 103.5 ~ 12dB, 91V에서 107 ~ 24dB | 12/24VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 226,554 | |
C | 270MDA240A | - | 라이트 그레이 | 25 ~ 60 mA | 93 ~ 103.5dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 308,210 | |
C | 270PZO120240A | - | 라이트 그레이 | 4mA @ 120V AC, 10mA @ 240V AC | 75V에서 81 ~ 120dB, 78V에서 87 ~ 240dB | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 200,007 | |
C | 270PZO1248AD | - | 라이트 그레이 | 3mA @ 12V, 6mA @ 24V, 13mA @ 48V | 72~79dB @ 12V, 77~85dB @ 24V, 79~89dB @ 48V | 12/24/48VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 191,695 | |
B | 270PZO1248ADB | - | - | - | - | 12 / 24VAC / VDC | 2.95 " | 4.095 " | - | - | RFQ
|
D | 248MDA240AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 248MDA120AB | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270MDA240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270PZO120240AB | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 및 드립 팬
- 플라스크
- 압력계 액세서리
- 풍속 표시기
- 구동 반응기 및 필터
- 공작용품
- 장비
- 에어필터
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 와이어 케이지
- STRONG HOLD 옷장 로커
- DAYTON 공급 통풍구 18 1/2 인치
- BANJO FITTINGS 니플, 폴리 프로필렌
- EATON Danfoss FR2-16 시리즈 유량 제어 밸브
- ALL MATERIAL HANDLING 체인 슬링 ID 태그
- HUMBOLDT 라텍스 막
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 컷 보호 장갑
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 폼 월 플러스, 코폴리머 2000
- BALDOR / DODGE SCED, 파일럿 플랜지, 볼 베어링