EDWARDS SIGNALING 248MDA120AB 사운더, 블랙, 48mm 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측심기 |
크기 | 48mm |
모델 | 크기 | 색상 | 현재 그린 | 소음 수준 | 전압 | 지름 | 높이 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | 회색 | 0.010A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 201,722 | |
248MDA240A | - | 회색 | 0.015A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 227,500 | |
248MDA24AD | - | 회색 | 0.13A AC / DC | 86.5 ~ 103.5dB | 24VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 186,567 | |
270MDA120A | - | 라이트 그레이 | - | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 259,105 | |
270MDA1224AD | - | 라이트 그레이 | 0.12 ~ 0.95A @ 12V AC, 30 ~ 335mA @ 12V DC, 0.17 ~ 1.06A @ 24V AC, 45 ~ 450mA @ 24V DC | 86.5V에서 103.5 ~ 12dB, 91V에서 107 ~ 24dB | 12/24VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 226,555 | |
270MDA240A | - | 라이트 그레이 | 25 ~ 60 mA | 93 ~ 103.5dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 308,210 | |
270PZO120240A | - | 라이트 그레이 | 4mA @ 120V AC, 10mA @ 240V AC | 75V에서 81 ~ 120dB, 78V에서 87 ~ 240dB | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 200,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.