그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측심기 |
색상 | 라이트 그레이 |
현재 그린 | 25 ~ 60 mA |
지름 | 2.95 " |
높이 | 4.1 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
길이 | 2.95 " |
NEMA 평가 | IP 54 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 122도 |
평점 | IP 54 |
소음 수준 | 93 ~ 103.5dB |
전압 | 240 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 7.8 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 11.61 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | IT |
모델 | 크기 | 색상 | 현재 그린 | 소음 수준 | 전압 | 지름 | 높이 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | 회색 | 0.010A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 201,722 | |
248MDA240A | - | 회색 | 0.015A 교류 | 86.5 ~ 103.5dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 227,500 | |
248MDA24AD | - | 회색 | 0.13A AC / DC | 86.5 ~ 103.5dB | 24VAC/DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ₩ 186,567 | |
270MDA120A | - | 라이트 그레이 | - | 86.5 ~ 103.5dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 259,105 | |
270MDA1224AD | - | 라이트 그레이 | 0.12 ~ 0.95A @ 12V AC, 30 ~ 335mA @ 12V DC, 0.17 ~ 1.06A @ 24V AC, 45 ~ 450mA @ 24V DC | 86.5V에서 103.5 ~ 12dB, 91V에서 107 ~ 24dB | 12/24VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 226,555 | |
270PZO120240A | - | 라이트 그레이 | 4mA @ 120V AC, 10mA @ 240V AC | 75V에서 81 ~ 120dB, 78V에서 87 ~ 240dB | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 200,007 | |
270PZO1248AD | - | 라이트 그레이 | 3mA @ 12V, 6mA @ 24V, 13mA @ 48V | 72~79dB @ 12V, 77~85dB @ 24V, 79~89dB @ 48V | 12/24/48VAC/DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ₩ 191,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.