그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 글로브 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
보닛 스타일 | 노동 조합 |
클래스 | 클래스 300 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 7.5 " |
맥스. 유체 온도. | 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 300의 PSI |
맥스. 수압 | 600의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 2.25 " |
UPC | 697988292383 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
모델 | 클래스 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 유체 온도. | 맥스. 증기 압력 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 - 14 | 클래스 125 | 3 / 4 " | 353도 F | 300의 PSI | 600의 PSI | 1 / 4 " | 3-1 / 16 " | ₩ 130,602 | |
504 - 38 | 클래스 125 | 29 / 32 " | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 3 / 8 " | 3.187 " | ₩ 142,765 | |
504 - 12 | 클래스 125 | 1" | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1 / 2 " | 3.625 " | ₩ 132,247 | |
504 - 34 | 클래스 125 | 1.25 " | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 3 / 4 " | 3-15 / 16 " | ₩ 182,840 | |
504 1 | 클래스 125 | 1.437 " | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1" | 4.375 " | ₩ 240,695 | |
504 - 114 | 클래스 125 | 1 11 / 16 " | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1.25 " | 5.187 " | ₩ 352,625 | |
504 - 112 | 클래스 125 | 1 13 / 16 " | 353도 F | 125의 PSI | 200의 PSI | 1.5 " | 5.75 " | ₩ 410,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.