MI-T-M GC-3004-0MKD 압력 세척기 3000 Psi 디젤 엔진
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 세탁기 |
버너 연료 | 디젤 |
엔진 브랜드 | 쾰러 |
유량 | 3.9gpm |
연료 형태 | 디젤 |
높이 | 30 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 9.8 |
길이 | 46 " |
순 무게 | 245의 파운드 |
작동 압력 | 3000의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 전기 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
품질 보증 | 3년 엔진, 7년 펌프 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8424309000 |
프로덕트 | 모델 | 순 무게 | 듀티 등급 | 엔진 브랜드 | 작동 압력 | 피스톤 재질 | 펌프 유형 | 스타터 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216의 파운드 | 무거운 | 혼다 OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 35.5 " | ₩ 5,951,662 | ||
GC-2403-0MHB | 75의 파운드 | 중급 | 혼다 OHV | 2400의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 2,162,212 | ||
GC-2003-0MHB | 75의 파운드 | 빛 | 혼다 OHC | 2000의 PSI | 스테인리스 강 | 축 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,147,366 | ||
GC-3000-0MLB-C | 85의 파운드. | Commercial | MI-TM OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,666,595 | ||
GC-3000-0MHB | 85의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 20.5 " | ₩ 2,046,555 | ||
GC-4000-0MHB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 4,128,302 | ||
GC-3500-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 3500의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,787,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.