MI-T-M GC-3000-0MLB-C 가스 압력 세척기 7hp 3000psi 2.4gpm
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 세탁기 |
듀티 등급 | Commercial |
엔진 브랜드 | MI-TM OHV |
엔진 크기 | 212cc |
유량 | 2.4gpm |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 24.5 " |
호스 치수 | 3/8 "x 25ft. |
HP | 7 마력 |
길이 | 37 " |
순 무게 | 85의 파운드. |
작동 압력 | 3000의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
주당 사용 가능 시간 | 10 ~ 20 시간 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 46.8 |
선박 높이 (cm) | 71.63 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
A. 이 Mi-TM 고압세척기는 주당 10~20시간 사용에 적합합니다.
A. 패키지에는 막대, 호스, 방아쇠 건과 스프레이 각도가 0도, 15도, 25도, 40도인 XNUMX개의 빠른 연결 노즐이 포함되어 있어 다양한 청소 작업에 대한 다양성을 제공합니다.
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 순 무게 | 듀티 등급 | 엔진 브랜드 | 작동 압력 | 피스톤 재질 | 펌프 유형 | 스타터 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216의 파운드 | 무거운 | 혼다 OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 35.5 " | ₩ 5,951,662 | ||
GC-2403-0MHB | 75의 파운드 | 중급 | 혼다 OHV | 2400의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 2,162,212 | ||
GC-2003-0MHB | 75의 파운드 | 빛 | 혼다 OHC | 2000의 PSI | 스테인리스 강 | 축 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,147,366 | ||
GC-3000-0MHB | 85의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 20.5 " | ₩ 2,046,555 | ||
GC-4000-0MHB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 4,128,302 | ||
GC-3500-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 3500의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,787,417 | ||
GC-4000-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,558,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.