MI-T-M GC-3500-0MMB 가스 압력 세척기 9hp 3500psi 2.8gpm
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 세탁기 |
듀티 등급 | 라이트 - 미디엄 |
엔진 브랜드 | MI-TM |
엔진 크기 | 280cc |
유량 | 2.8gpm |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 24.5 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 9 |
길이 | 40 " |
순 무게 | 142의 파운드 |
작동 압력 | 3500의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
주당 사용 가능 시간 | 10 ~ 20 |
물 출력 온도. | 125도 F |
물 유형 | 감기 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 61.65 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 순 무게 | 듀티 등급 | 엔진 브랜드 | 작동 압력 | 피스톤 재질 | 펌프 유형 | 스타터 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216의 파운드 | 무거운 | 혼다 OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 35.5 " | ₩ 5,951,662 | ||
GC-2403-0MHB | 75의 파운드 | 중급 | 혼다 OHV | 2400의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 2,162,212 | ||
GC-2003-0MHB | 75의 파운드 | 빛 | 혼다 OHC | 2000의 PSI | 스테인리스 강 | 축 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,147,366 | ||
GC-3000-0MLB-C | 85의 파운드. | Commercial | MI-TM OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,666,595 | ||
GC-3000-0MHB | 85의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 20.5 " | ₩ 2,046,555 | ||
GC-4000-0MHB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 4,128,302 | ||
GC-4000-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,558,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.