MI-TM 냉수 고압 세척기, 가스 구동
Mi-TM 냉수 고압 세척기는 다양한 산업 및 환경에서 강력한 세척 용도에 이상적입니다. 차량, 장비, 보도, 데크 및 건물을 청소하는 데 적합합니다. 이 고압 세척기에서는 찬물을 사용하여 고압 제트를 생성하여 먼지를 효과적으로 제거합니다...., 때와 얼룩.더 읽기
스타일 | 모델 | 순 무게 | 듀티 등급 | 엔진 브랜드 | 작동 압력 | 피스톤 재질 | 펌프 유형 | 스타터 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GC-2003-0MHB | 75의 파운드 | 빛 | 혼다 OHC | 2000의 PSI | 스테인리스 강 | 축 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,147,366 | |
B | GC-2403-0MHB | 75의 파운드 | 중급 | 혼다 OHV | 2400의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 2,228,992 | |
C | GC-3000-0MHB | 85의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 20.5 " | ₩ 2,038,242 | |
D | GC-3000-0MLB-C | 85의 파운드. | Commercial | MI-TM OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 21 " | ₩ 1,741,214 | |
E | GC-4000-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,747,360 | |
F | GC-4000-0MHB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | 혼다 | 4000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 3,914,942 | |
G | GC-3500-0MMB | 142의 파운드 | 라이트 - 미디엄 | MI-TM | 3500의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 22.5 " | ₩ 2,661,137 | |
H | GC-3004-4MGH | 216의 파운드 | 무거운 | 혼다 OHV | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 뒷걸음질 | 35.5 " | ₩ 5,461,137 | |
I | GC-3004-0MKD | 245의 파운드 | - | 쾰러 | 3000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 전기 | 28 " | ₩ 11,669,630 | |
J | GC-5004-3MAH | 378의 파운드 | 무거운 | 혼다 | 5000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 전기 | 27 4 / 5 " | ₩ 11,756,710 | |
K | GC-6004-3MGH | 401의 파운드 | 무거운 | 혼다 | 6000의 PSI | 솔리드 세라믹 | 크랭크 샤프트 | 전기 | 27 4 / 5 " | ₩ 15,766,485 |
작동 메커니즘
- 이 Mi-TM 냉수 고압 세척기는 호스나 저수지와 같은 공급원에서 물을 끌어와 작동합니다.
- 고성능 모터 구동 펌프를 사용하여 물에 압력을 가합니다.
- 이 가압된 물은 고속으로 노즐이나 스프레이 막대를 통과하게 됩니다.
- 노즐이나 막대는 표면 청소에 효과적인 강력한 물 분사를 생성합니다.
- 고압 세척기에는 스프레이 강도를 제어할 수 있는 조정 가능한 설정이 있을 수 있습니다.
- 일반적으로 우발적인 활성화를 방지하기 위한 방아쇠 잠금 장치와 같은 안전 기능이 포함되어 있습니다.
특징
- 이러한 Mi-TM 압력 세척기에는 전기/반동 스타터 옵션이 제공되어 사용자 선호도에 따라 편리하고 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 이 제품은 2.4~3.5GPM 범위의 유속을 갖추고 있어 다양한 물 출력 요구 사항과 청소 효율성을 충족합니다.
- 이 고압 세척기의 높이는 24.5~36인치로 사용자가 공간 제약 및 보관 선호 사항을 수용할 수 있습니다.
- 2000~4000psi 범위의 작동 압력 수준을 제공하므로 사용자는 특정 청소 작업에 적합한 압력을 선택할 수 있습니다.
- 이러한 압력 와셔에는 축/크랭크샤프트를 포함하여 각각 성능 특성이 다른 다양한 펌프 유형이 장착되어 있습니다.
- 압력 세척기의 내구성과 탄력성을 높이기 위해 견고한 세라믹/스테인레스 스틸로 제작된 피스톤이 있습니다.
- 다음과 같은 선택된 모델 GC-3004-0MKD 압력 와셔 더 높은 연료 효율과 더 큰 토크를 위해 디젤을 사용하여 구동할 수 있습니다.
자주하는 질문
Mi-TM 냉수 고압세척기는 어떻게 유지관리하나요?
- 외부를 깨끗하게 유지하고 노즐에 잔해물이 없도록 하십시오.
- 엔진의 오일 레벨을 모니터링하고 유지하십시오.
- 필요한 경우 점화 플러그를 검사하고 교체하십시오.
- 에어 필터를 정기적으로 점검하고 청소하십시오.
- 깨끗하고 오염되지 않은 연료를 사용하고 연료 필터를 점검하십시오.
- 호스와 연결부에 손상이 있는지 검사하십시오.
- 노즐과 스프레이 팁을 검사하고 청소합니다.
- 펌프 오일 누출을 확인하고 오일 교환 권장 사항을 따르십시오.
- 추운 기후에서는 고압 세척기를 겨울용으로 사용하십시오.
- 안전 지침을 준수하고 사용 설명서를 참조하세요.
- 복잡한 문제에 대해서는 전문적인 서비스를 고려하십시오.
- 건조하고 서늘한 곳에 보관하고 사용하지 않을 때는 덮어두세요.
냉수 고압세척기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 청소 요구 사항, 압력 등급, 유량, 엔진 유형, 듀티 등급, 휴대성, 노즐 옵션, 호스 길이, 펌프 유형, 피스톤 재질, 시동 메커니즘, 연료 유형 및 소음 수준이 포함됩니다.
가스 구동식 고압 세척기를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 보안경, 발가락이 막힌 신발 등의 보호 장비를 착용하십시오.
- 특정 청소 작업에 적합한 노즐을 선택하십시오.
- 장비의 손상, 느슨한 부품 또는 누출이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 기울어지는 것을 방지하기 위해 압력 와셔를 안정되고 평평한 표면에 놓으십시오.
- 감전 위험을 방지하려면 고압 세척기를 전원에서 멀리 두십시오.
- 항상 노즐을 사람, 동물, 민감한 표면에서 멀리 향하게 하십시오.
- 부상이나 손상을 방지하려면 청소할 구역으로부터 안전한 거리를 유지하십시오.
- 더 나은 안정성과 제어를 위해 양손 조작을 사용하십시오.
- 갑작스러운 압력 해제를 방지하려면 호스나 노즐을 분리하기 전에 압력을 해제하십시오.
- 휴식 시간에는 엔진을 끄고 사용하지 않을 때는 압력을 해제하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 회수 시스템
- 페인트 롤러 커버
- 변압기 냉각 팬
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 에어 태핑 도구
- 비옷
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 타이어와 휠
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 범용 스토퍼 커버
- SIMONDS 일반 테이퍼 톱 파일
- TE-CO 에지 클램프 표준 그립
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 Hd 조정 가능. 5/8 인치 Tweco
- BUSSMANN 170M 유형 TN 시리즈 특수 퓨즈
- DIXON 내부 확장 페룰
- PARKER P3YS 시리즈 글로벌 소프트 스타트 밸브, 고유량
- AME INTERNATIONAL 유압 펌프
- JACKSON SAFETY 유리 섬유 PU 코팅 용접 담요
- AIRMASTER FAN 통풍기 지붕 커브