ABUS 잠금 자물쇠
필터
바디 재질 : 알류미늄 , 친환경 인증 또는 기타 표창: UL 환경 클레임 검증 , 잠금 장치: 6 핀 실린더 , 마스터 키: 아니 , 키 개수: 1 , 핀 수: 6 , 걸쇠 직경: 1 / 4 " , 걸쇠 재질: 플라스틱 케이스 스틸 , 걸쇠 유형: 엽니다 , 걸쇠 폭: 3 / 4 "
스타일 | 모델 | 키 유형 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 몸 길이 | 몸 두께 | 바디 폭 | 범퍼 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 49,787 | |
B | 20177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 104,930 | |
C | 20060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 37,187 | |
D | 19689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 112,245 | |
E | 19337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 24,080 | |
F | 19358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 206,079 | |
G | 19613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 105,507 | |
H | 19356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 206,079 | |
I | 20115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 223,877 | |
J | 20139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 99,767 | |
K | 20037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 37,415 | |
L | 20171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 217,787 | |
M | 20094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 40,932 | |
N | 20167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 214,672 | |
O | 20179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 106,312 | |
P | 20182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 104,930 | |
Q | 20189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 209,860 | |
R | 19332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 113,032 | |
S | 19379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 161,157 | |
D | 19693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 219,327 | |
T | 20054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 39,690 | |
U | 19331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 160,842 | |
V | 15426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 193,952 | |
W | 15414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 99,032 | |
X | 19421 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 99,032 | |
Y | 20111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 112,525 | |
Z | 19694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 219,327 | |
A1 | 20116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 228,812 | |
B1 | 19628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 24,867 | |
C1 | 19642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 85,732 | |
B1 | 19646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 85,732 | |
D1 | 15407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 172,025 | |
E1 | 13042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 49,787 | |
F1 | 19610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 164,307 | |
G1 | 20145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 103,092 | |
H1 | 20117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 216,422 | |
I1 | 20185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 209,860 | |
J1 | 19347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 85,120 | |
K1 | 19313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 162,575 | |
L1 | 19323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 157,675 | |
M1 | 19367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 125,632 | |
N1 | 19333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 157,675 | |
O1 | 19376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 236,040 | |
P1 | 19346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 219,327 | |
Q1 | 19372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 122,955 | |
R1 | 19374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 236,040 | |
S1 | 19692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 219,327 | |
T1 | 19364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 122,955 | |
U1 | 20039 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 36,312 | |
V1 | 20097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 38,622 | |
W1 | 20031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 33,565 | |
X1 | 20101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 38,622 | |
Y1 | 19352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 206,079 | |
Z1 | 20142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 102,305 | |
A2 | 20168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 189,595 | |
B2 | 19687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 112,245 | |
C2 | 20163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ₩ 105,787 | |
D2 | 19350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 206,079 | |
E2 | 20055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 44,380 | |
F2 | 15403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 193,952 | |
G2 | 20154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ₩ 220,115 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 군중 제어 바리케이드
- 도구 행거
- 써모 웰
- 카펫 솔기 바인더
- 드럼 디스펜서
- 유출방지용품
- 살충제 및 해충 구제
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 구리
- APPROVED VENDOR 육각 헤드 플러그, 스테인리스 스틸
- OBERON Faceshield 바이저
- APPROVED VENDOR 젖꼭지 빨간색 황동
- DIXON 확장 된 팔꿈치
- DAZOR 형광등 30W 데스크 베이스 작업 조명, 33인치
- EATON 메인 터미널 박스
- BISHOP-WISECARVER 휠 스터드 렌치
- OFFICINE RIGAMONTI 안전 밸브
- KESON 분필 라인 릴
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 8개의 직경 피치 강철 평 기어