그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 48Z |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 6.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 50.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 8.75 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2.25 " |
UPC | 722856006745 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 4.77 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
HS 코드 | 8501404040 |
A. 아니요, 열 보호 기능은 무거운 전기 부하와 제한된 공간이 모터 코일의 과열 및 손상을 방지합니다. 또한 개방형 방수 인클로저는 추가 보호를 위해 최대 환기 및 냉각을 보장합니다.
A. 이 모터는 영구적으로 윤활되는 부품을 가지고 있으며 추가 윤활이 필요하지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 프레임 재질 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37NNA768 | 66% | 56Z | 압연 강 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ₩ 424,952 | ||
5KH36JNA769 | 65.4% | 56Z | 강철 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ₩ 402,657 | ||
5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ₩ 360,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.