MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 방적, 확장 쓰루 볼트, 분할 위상
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: DP ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 인버터 정격: 아니 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 장착 위치: 수평 , 장착: WB , 명판 RPM: 1725 , 속도 수: 1 , 방향: 수평 + C67 , 단계: 1 , 회전: 반 시계 방향 , RPM: 1725 , RPM 그룹: 1701-1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 축 길이: 2.25 " , 전압: 115 , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 프레임 재질 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ₩ 360,945 | |
B | 5KH32DNA612X | 50.5% | 48Z | 압연 강 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ₩ 352,485 | |
C | 5KH36JNA769 | 65.4% | 56Z | 강철 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ₩ 402,657 | |
D | 5KH37NNA768 | 66% | 56Z | 압연 강 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ₩ 424,952 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비트 세트
- 열 화상 카메라
- 다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 공압 제어 밸브
- 측정 및 레이아웃 도구
- 플러그 및 콘센트
- 청력 보호
- 도어록 및 데드 볼트
- SPA 수영장 펌프
- SPEEDAIRE 에어 실린더, 복동
- APPROVED VENDOR 바닥 장착형 진동 차단기
- MOODY TOOL 정밀 프로브 후크 팁
- BRADY 포장 마킹 테이프
- SPEAKMAN SentinelPro 시리즈
- KETT TOOLS Fields
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 10마이크론, 바이톤 씰
- LINN GEAR 스퍼 기어, 10 직경 피치
- BOSTON GEAR 베어링스