그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 5.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
설치 | WB |
정위 | 수평 + C67 |
상 | 1 |
회전 | 반 시계 방향 |
RPM | 1725 |
서비스 요인 | 1.15 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 프레임 재질 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 50.5% | 48Z | 압연 강 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ₩ 352,485 | ||
5KH37NNA768 | 66% | 56Z | 압연 강 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ₩ 424,952 | ||
5KH36JNA769 | 65.4% | 56Z | 강철 | 10.875 " | 1.15 | 5 / 8 " | 8.1 | 1/2 | ₩ 402,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.