항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56Z |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 8.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 8.625 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 65.4% |
전체 길이 | 10.875 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
UPC | 722856006776 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.95 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 프레임 재질 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 50.5% | 48Z | 압연 강 | 8.75 " | 1.15 | 1 / 2 " | 5.1 | 1/4 | ₩ 352,485 | ||
5KH37NNA768 | 66% | 56Z | 압연 강 | 11 5 / 16 " | 1.00 | 5 / 8 " | 11.2 | 3/4 | ₩ 424,952 | ||
5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | ₩ 360,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.