EATON 37SS 시리즈 상업용 미터 스택 모듈
Eaton 37SS 시리즈 상업용 계량기 스택 모듈은 상업용 및 다중 단위 건물에 적합하며 전기 계량기, 회로 차단기 및 서비스 차단을 보호하는 편리하고 체계적인 방법을 제공합니다. 내후성 NEMA 3R 엔클로저로 설치하기 쉬운 디자인이 특징입니다....e 그리고 3극 또는 XNUMX극 메인 테넌트 차단기의 설치를 허용합니다. UL에 등재된 이 XNUMX상 미터 스택 모듈은 EUUSERC 승인을 위한 테스트 바이패스 분리 기능을 제공합니다.더 읽기
자주 묻는 질문
이 Eaton 미터 스택의 녹아웃은 어디에 있습니까?
사용자는 어떤 위치에서든 필요에 따라 장치의 상단 캡에 구멍을 뚫고 구멍을 뚫을 수 있습니다. 미터 스택은 배선의 유연성을 위해 후면과 하단에 수많은 녹아웃이 있습니다.
이 Eaton 37SS 시리즈 상용 미터 스택 모듈의 전류 및 전압 정격은 얼마입니까?
1개의 톱이 있는 2/3/7 소켓이 있으며 정격 전류는 225A이고 정격 전압은 208Y/120V(XNUMX상, XNUMX선)입니다.
이 Eaton 37SS 시리즈 상용 미터 스택 모듈에서 금속 장벽의 용도는 무엇입니까?
이 계량기 스택 모듈의 제거할 수 없는 금속 장벽은 전력 도난을 방지하고 보안을 강화하기 위해 테넌트 차단기 섹션을 통과하는 1200A 구리 버스를 둘러쌉니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아연 도금 파이프 피팅
- 금속 프레임 보관 장비
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- 스프링클러 와이어 및 관개 케이블
- 장비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 청력 보호
- 풍속계
- 압력 와셔 및 액세서리
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, FIPT x MIPT
- CJT KOOLCARB 295 스타일, 카바이드 팁 스크류 머신 드릴 비트
- FERVI 체인 호이스트
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 버드 휠 임팩트 소켓
- EATON 결박을 연결하는 주조된 케이스 회로 차단기 배전반
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 6 직경 피치
- ZING 교육 소책자
- ZURN 플로어 더블 풋 밸브
- RAMFAN 주택 조립
- BALDOR / DODGE GTH 볼 베어링