MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X 모터 1 1/3 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56H |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.3-5.4/3.6-3.7 |
HP | 1, 1 / 3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 10 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 크래들베이스 |
명판 RPM | 1725/1140 |
공칭 효율성 | 72% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12 9 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 38.46 |
선박 폭 (cm) | 25.88 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | Frame | 완전 부하 암페어 | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 정위 | 전체 길이 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN3011 | 크래들베이스 | 56 | 9.0/6.4 | - | 70% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,228,185 | ||
5KCR49PN3011X | 크래들베이스 | 56 | 9.0/6.4 | - | 70% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,437,152 | ||
5KCR49PN3012X | 크래들베이스 | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | 66% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,203,352 | ||
5KCR49SN3009 | 크래들베이스 | 56 | 10.8/7.4 | - | 70% | - | 12 " | CW / CCW | ₩ 1,532,685 | ||
5KCR49SN3009X | 크래들베이스 | 56 | 10.8/7.4 | - | 70% | - | 12 " | CW / CCW | ₩ 1,568,717 | ||
056C17D2074 | 탄력있는베이스-확장 스터드 | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | 디자인 코드 없음 | - | 수평 | - | 선택적 CCW | ₩ 957,985 | ||
5KC49NN0061T | RB | 56Z | 14.4 / 7.2-7.2 | - | - | 수평 또는 수직 | - | 반 시계 방향 | ₩ 924,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.