일반 케이블 연선 구리, 연선 통신 및 제어 케이블
필터
색: 회색 , 도체 유형: 좌초 된 구리, 연선 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 길이: 1000ft. , NEC 기사: 800 , 스풀/코일 길이(피트): 1000 , 수직 트레이 화염 테스트: UL 70,000 BTU 충족
스타일 | 모델 | 좌초 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 온도. 범위 | 전압 | 격리 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1352A.41.10 | 7/30 | 개별적으로 차폐 | 22 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 폴리프로필렌 | 0.16 " | 4 (2 쌍) | ₩ 998,462 | |
A | C1353A.41.10 | 7/30 | 개별적으로 차폐 | 22 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 폴리프로필렌 | 0.208 " | 2 | ₩ 1,355,672 | |
B | C4191A.21.10 | 7/32 | 호일 실드 | 24 AWG | 4까지 221 | 300 또는 600 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC | 0.148 " | 1 | ₩ 589,190 | |
C | C6118A.41.10 | 16/30 | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC | 0.32 " | 2 | ₩ 2,075,114 | |
C | C6101A.41.10 | 16/30 | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC | 0.206 " | 1 | ₩ 892,412 | |
C | C6106A.41.10 | 16/30 | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC | 0.445 " | 6 | ₩ 5,288,500 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 가드 레일 액세서리
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 음성 데이터 배선 블록
- 초음파 유량계 감지기
- 유출방지용품
- 연마 휠
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 나사산 및 개스킷 실란트
- SPEEDAIRE 에어 실린더 단동
- VALAD ELECTRIC HEATING CORP. 핫 플레이트 100 Lb 알루미늄
- SMITH BEARING VCR 시리즈, 트랙 롤러 스터드
- DECTRON USA 유연한 케이블 커버
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 80
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 스타일 A 레인 캡, 벨 소켓
- Cementex USA 두 섹션 핫스틱
- GROTE 거울
- METRO 브레이크가 있는 스위블 스템 캐스터
- HUMBOLDT 직선 모서리