항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 차폐되지 않은 |
정전 용량 | 26.3 pF / ft |
색상 | 회색 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 된 구리, 연선 |
직면 재료 | 지휘자 |
격리 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 800 |
공칭 외부 직경. | 0.445 " |
도체 수 | 6 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
차폐 재료 | 없음 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 16/30 |
온도. 범위 | 4까지 176 |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 충족 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 26.2 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 좌초 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 온도. 범위 | 전압 | 격리 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1352A.41.10 | 7/30 | 개별적으로 차폐 | 22 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 폴리프로필렌 | 0.16 " | 4 (2 쌍) | ₩ 1,039,325 | ||
C1353A.41.10 | 7/30 | 개별적으로 차폐 | 22 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 폴리프로필렌 | 0.208 " | 2 | ₩ 1,421,542 | ||
C4191A.21.10 | 7/32 | 호일 실드 | 24 AWG | 4까지 221 | 300 또는 600 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC | 0.148 " | 1 | ₩ 678,807 | ||
C6101A.41.10 | 16/30 | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC | 0.206 " | 1 | ₩ 1,015,017 | ||
C6118A.41.10 | 16/30 | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 4까지 176 | 300 | 프리미엄 등급, 컬러 코딩된 SR PVC | 0.32 " | 2 | ₩ 2,094,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.