MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 단상 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 70.1 % |
Enclosure | DP |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 10.0 / 5.2-5.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.56 |
설치 | 탄력있는베이스-확장 스터드 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
열 보호 | 자동 보호기 |
UPC | 722856023193 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 10.19 |
선박 높이 (cm) | 31.6 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 20.47 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | Frame | 완전 부하 암페어 | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 정위 | 전체 길이 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | 크래들베이스 | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | 72% | - | 12 9 / 16 " | CW / CCW | ₩ 1,385,860 | ||
5KCR49PN3011 | 크래들베이스 | 56 | 9.0/6.4 | - | 70% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,136,222 | ||
5KCR49PN3011X | 크래들베이스 | 56 | 9.0/6.4 | - | 70% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,257,987 | ||
5KCR49PN3012X | 크래들베이스 | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | 66% | - | 11.5 " | CW / CCW | ₩ 1,110,322 | ||
5KCR49SN3009 | 크래들베이스 | 56 | 10.8/7.4 | - | 70% | - | 12 " | CW / CCW | ₩ 1,343,790 | ||
5KCR49SN3009X | 크래들베이스 | 56 | 10.8/7.4 | - | 70% | - | 12 " | CW / CCW | ₩ 1,386,542 | ||
5KC49NN0061T | RB | 56Z | 14.4 / 7.2-7.2 | - | - | 수평 또는 수직 | - | 반 시계 방향 | ₩ 934,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.